セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様接着剤なし
材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)900
こんなお得な商品も!
ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
断熱性、柔軟性に優れています。
非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。
耐熱温度(℃)550
組織平織り
織り方平織り
繊維径(μm)9
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
材質/仕上耐炎繊維の平繊物
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.2
耐熱温度(℃)250
シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
マジックテープ止め
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
材質シリカファイバークロス 片面アルミ蒸着フィルム貼
トラスコ品番231-6412
厚さ(mm)0.7
サイズフリー
質量(g)290
幅(cm)(足まわり)33
機能遮熱
全長(cm)32
耐熱温度(℃)(素材)300
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード