「研磨 コンクリート」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度#24 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番299-4356 砥材シリコンカーバイト 質量(g)800 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数45 適合機器ディスクグラインダー 適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚)80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)8
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 穴径(mm)20 セット内容15mm穴用アダプター 材質炭素鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 2018年トラスコ掲載ページ5 1002
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20.0 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)7
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

目詰まりを起こし切れの悪くなったダイヤモンドカッターの刃先を2~3回切り込みを入れて下さい。 切れが復活します。 道具箱に収納しやすいサイズです。 コンクリート、タイル、瓦用などカッターの用途に関係なく使用できます。
用途ダイヤモンドカッターのドレッシング専用砥石です。 トラスコ品番206-8593 粒度180 材質/仕上WA 質量(g)73.1 アズワン品番64-8756-23
1個
849 税込934
当日出荷

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)8
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm)6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6927 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷

精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 粒度#600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 首下長(mm)4 適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6928 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応) 全長(mm)20.0 シャンク径(Φmm)1.6 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品 付属品アンカーボルトセット×4個付 トラスコ品番467-6068 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)226 高さ(mm)1800 ピッチ(mm)棚板調整:50 奥行(mm)600 間口(mm)1800 間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1762×554×30 表面処理ヘアライン処理 最大積載量(kg)500 均等積載量(kg/段)150 扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
1,098,000 税込1,207,800
20日以内出荷

サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品 付属品アンカーボルトセット×4個付 トラスコ品番467-6050 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)168 高さ(mm)1800 ピッチ(mm)棚板調整:50 奥行(mm)600 間口(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1162×554×30 表面処理ヘアライン処理 最大積載量(kg)500 均等積載量(kg/段)150 扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
839,800 税込923,780
20日以内出荷