「結束バンド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(5)

オレンジ(4)

グリーン(11)

グレー(1)

ブラウン(5)

ブラック(14)

ブルー(6)

ベージュ(1)

ホワイト(17)

レッド(4)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
材質/仕上66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
特性耐候性
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
仕様屋内用
材質/仕上66ナイロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番360-6686
材質標準ナイロン66
長さ(mm)777
幅(mm)8.9
厚さ(mm)2
色白
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)778
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色アイボリー
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
トラスコ品番414-9831
材質ナイロン66
幅(mm)使用結束バンド:~4.8
高さ(mm)4
縦(mm)21.8
横(mm)21.8
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番256-6720
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)15.0
引張強度(N)98.1
最小結束径(Φmm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番256-6719
材質ナイロン66
長さ(mm)80
幅(mm)1.6
厚さ(mm)1
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)15
引張強度(N)68.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥669
税込¥736
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

カラーケーブルタイ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様標準タイプ・屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。
材質PA66樹脂
高さ(mm)4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)33
タイプ5連結タイプ
指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。
色白
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
特性難燃
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質ナイロン66(金属入り)
厚さ(mm)1.1
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途角材等に吊るす場合等に
色グリーン
材質ナイロン66
トラスコ品番408-9600
質量(g)6
破断荷重(kg)50
フック径(mm)30
連続耐荷重(kg)10
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
止め穴が一つのため簡単に外せます。手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
トラスコ品番384-3360
材質ナイロン66
長さ(mm)120
幅(mm)2.4
色白
最大結束径(Φmm)30
1袋(100本)
¥429
税込¥472
翌日出荷
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途ベルト同士の連結に
色グリーン
材質ナイロン66
トラスコ品番408-9570
質量(g)3
破断荷重(kg)50
連続耐荷重(kg)20
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。
材質ナイロン66
色白
線径(Φmm)1.8
規格品UL規格品(94V-2)
色ナチュラル
材質ナイロン66
質量(g)10
横(mm)5.8
固定方法押し込み
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。
色黒
縦(mm)10
高さ(mm)4.6
固定方法粘着テープ
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品バックル25個
材質ポリエステル
テープ厚さ(mm)2.5
剪断強度(N/cm2)8
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
長さ(m)1.5
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
厚さ(mm)2
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
耐熱性・耐久性に優れています。
通常時の3~4倍の伸縮性があります。
可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。
材質PA66樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
片面にフックとループがついたフリーマジック(R)を使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。
付属品バックル25個
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.5
色オリーブドラブ(OD色)
長さ(m)25
引張剪断強度(N/mm2)7.8
関連キーワード
1
2
次へ