6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 トラスコ品番255-7673 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)31.4 シルバー 種類裸圧着端子 外形寸法(mm)11.8 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)4 内寸(mm)7.7 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66 スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。 シルバー 仕様丸形 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 2018年トラスコ掲載ページ3 0777
1セット(6個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 適合電線範囲 AWG(#)22-16 シルバー 全長(mm)16.4 仕様先開形・単線対応タイプ トラスコ品番856-3591 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 質量(g)40 種類裸圧着端子 端子形状Y形 外寸(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 内寸(mm)1.7 JIS規格× 適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具 スタッド径(Φmm)4.3 2018年トラスコ掲載ページ3 0782
1セット(50個)
879 税込967
当日出荷