19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 全長(mm)15 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格C2806適合
1パック(25個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 シルバー タイプ単線対応タイプ 種類裸圧着端子 端子形状先開形 JIS規格無し 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。 シルバー 仕様丸形 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 2018年トラスコ掲載ページ3 0777
1セット(6個)ほか
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 トラスコ品番255-7673 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)31.4 シルバー 種類裸圧着端子 外形寸法(mm)11.8 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)4 内寸(mm)7.7 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66 スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷

接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 仕様棒状 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 スタッド径(Φmm)1.9 2018年トラスコ掲載ページ3 0796
1セット(45個)ほか
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 適合電線範囲 AWG(#)22-16 シルバー 全長(mm)16.4 仕様先開形・単線対応タイプ トラスコ品番856-3591 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 質量(g)40 種類裸圧着端子 端子形状Y形 外寸(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 内寸(mm)1.7 JIS規格× 適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具 スタッド径(Φmm)4.3 2018年トラスコ掲載ページ3 0782
1セット(50個)
879 税込967
翌日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状先開形 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
1セット(60個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 質量(g/パック)15
1セット(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5061 質量(g)275 圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。 トラスコ品番207-6501 全長(mm)172 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)260 使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5 アズワン品番64-8715-98 圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5070 質量(g)275 圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO平形差込端子 F型
エコ商品
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。 材質黄銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO平形差込端子 M型
エコ商品
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。 トラスコ品番249-9509 材質黄銅(電気すずめっき) 全長(mm)19.2 電線抱合範囲AWG(#)20-14 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
879 税込967
翌日出荷

オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。 全長(mm)235 トラスコ品番445-5118 質量(g)275 圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格C2806適合
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)