3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分高純度精製水(100%) トラスコ品番445-4081 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)5 適合規格A2~A3相当 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999 税込1,099
当日出荷

ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など影響を与えません。 フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視のよい視界を作ります。 原液使用で、-6℃まで凍結しません。 2倍まで希釈可能です。
用途自動車用ウォッシャー液として 質量(kg)20.5 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番207-3601 質量(kg)2.3 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 コック
1袋(2L)
459 税込505
当日出荷