「金型」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上SK-5
焼入硬度HRC57
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。
ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合規格タケダ機械/S-305
焼入硬度HRC57
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
プラスチック金型のリブ溝加工。
小径穴、面取り等。
刃長(mm)40
粒度#270
細軸・精密加工に適しています。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
全長(mm)130
刃長(mm)30
粒度#600
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。プラスチック金型のリブ溝加工。小径穴、面取りなど。
形状細テーパー(幅)4.0×(厚み)0.5
粒度270
刃長(mm)40
全長(mm)170
トラスコ品番430-6970
材質SK-2
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ5 1270
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)40
外径(Φmm)1
粒度270
形状丸
トラスコ品番430-6988
質量(g)1
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)21.4
寸法B(mm)10.4
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)フレーム:30.0
寸法B(mm)フレーム:15.0
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
ねじ径(Φmm)18
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)29.4
寸法B(mm)15
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
工具不要で簡単に装着できます。
木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番856-6720
適合機種NCシリーズ
適合本体NCシリーズ
材質ポリプロピレン
品名PPバッド
1組
¥609
税込¥670
翌々日出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類片手ハンマー
頭径(Φmm)33
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)TPR
主な用途鉄工作業
質量(g)717
頭部長(mm)106.5
トラスコ品番280-2856
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)
フトコロ(mm)120
寸法A(mm)フレーム:27.0
寸法B(mm)フレーム:13
種別フラットパッド
材質中炭素鋼(S45C)
ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです。
トラスコ品番258-0270
アズワン品番65-1947-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8947
アズワン品番65-1942-53
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8948
アズワン品番65-1945-73
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。
従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。
棚板ごと金型の出し入れが可能です。
現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm)2121
均等積載量(kg/段)500
奥行(mm)640
仕様テーブル3段、天板1段
材質スチール
組立時間2人30分
有効間口(mm)830
最大積載量(kg/台)4000
棚板内寸・間口(mm)830
こんなお得な商品も!
真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ