耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)8
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
砥粒アランダム砥粒(A)
仕様一般金属用
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数4×18
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数4×18
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
穴径(Φmm)16
外径(Φmm)100
セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質砥材:アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)20
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品切削用ステップオイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
表面処理チタンコーティング
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。
外径(Φmm)50
羽根の長さ(mm)12
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]
羽根枚数36
適合材一般金属
適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0970
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0971
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径(Φmm)58
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)10
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
羽枚数48
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材一般金属
羽根の長さ(mm)15
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)
表面処理三価クロメート
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
砥材A
仕様穴あり
種別マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
基材紙
使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
砥粒A
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。
外径(Φmm)125
仕様穴無し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)80
穴径(Φmm)M10(P1.5)
羽根幅(mm)25
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
材質ナイロン繊維
穴径(Φmm)M10(P1.5)
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。
外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)
羽枚数28
使用工具エアーグラインダー
適合材一般金属
適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
ねじ径(mm)10
羽根の長さ(mm)15
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材AX
トラスコ品番365-5857
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)1
主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質鉄(SPCC)
長さ(mm)450
幅(mm)450
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)
使用角度(°)15~30
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 先#1
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーディング
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
先端中
精度JIS3級
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
表面処理ノンコーディング
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーディング
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。
押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。
つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。
釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。
材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)
直径(Φmm)約35
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理ユニクロめっき
関連キーワード
1
2
3
4
次へ