65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番469-4121 全長(mm)109 質量(g)130 タイプおねじ 径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)17 全高(mm)85 ねじ寸法M6×1.00 取付ピッチ(mm)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304) タイプめねじ
1個
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) トラスコ品番275-4371 質量(g)26 タイプめねじタイプ 寸法L(mm)86 寸法H(mm)30 ねじ径M-4 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.0 寸法P(mm)80 参考使用荷重(kN)0.20 質量(g/袋)26
1袋
489 税込538
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 寸法d(mm)5 参考使用荷重(kN)0.78 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。 材質非磁性ステンレスSUS304 等級F1級 材質(ケース)プラスチック 精度等級F1級
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25 厚さ(mm)4 表面仕上げ鏡面
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)32 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)6.3 穴径(Φmm)3.2 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。 付属品皿+3.5X25 厚さ(mm)2 寸法A(mm)35 耐荷重(kg)5 寸法D(mm)13 表面処理鏡面磨 取付穴数2 荷重吊下荷重:5(kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様艶出し研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8306 厚さ(mm)10 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴あり
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴なし
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 長さ(mm)50 質量(g)170
1組
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様穴ナシ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
1,198 税込1,318
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール 形状H型枠 ホワイト 仕上鏡面仕上げ ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 天板形状平天板
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2591 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)26.4 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2630 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)44.8 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)904 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2664 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)59 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2605 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)30.3 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2656 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)53 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9950 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)47.6 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9933 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)31.6 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2699 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)31.2 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2681 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)27.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2745 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)53.9 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9925 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)48.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9941 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)39.4 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2613 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)37 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2729 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)45.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷