カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(248)
- 物流用品(77)
- 建築金物(46)
- 機構部品(29)
- 保管用品(19)
- 切削工具(19)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 手袋(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 研磨材(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 梱包用品(2)
- 事務用品(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(63)
- BIGM(丸山製作所)(670)
- CKD(390)
- IKO(日本トムソン)(854)
- MAZDA(マツダ)(3,020)
- omron(オムロン)(369)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(328)
- SMC(9,238)
- YAMAHA(ヤマハ)(469)
- イスカル(311)
- イトーキ(1,649)
- エスコ(1,089)
- オカムラ(岡村製作所)(3,145)
- スズキ(286)
- トヨタ(561)
- ニッサン(1,579)
- 三菱電機(306)
- 大阪魂(3,193)
- 水本機械製作所(434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
グリーン購入法適合(3)
「4d」の検索結果
特価
関連キーワード



クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(5個)ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃





α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
ライトボックス OD色
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。 バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理。 簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理。材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥229~税込¥252~1袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
スタックトレー(ハンドル付) 深型
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。材質/仕上ポリプロピレン、スチールサイズA4高さ(mm)135質量(g)350タイプA4サイズ対応深型タイプ奥行(mm)347間口(mm)260耐荷重(kg)約4.5耐荷重(g)4500外寸法・高さ(mm)135外寸法・間口(mm)260
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥429~税込¥472~1袋ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼厚さ(mm)5質量(g)290穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から翌日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥469税込¥5161袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
プラスチック棚用 追加棚板
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。トラスコ品番368-6265セット内容棚板1枚のみ適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレータイプ棚板のみ奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
スポットエアコン ドレン排出タイプ
TRUSCO¥87,580税込¥96,3381台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5928タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1電源コード(m)なし機能首振り本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4



ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586段数3段キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)95キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)





α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から9日以内出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5925電源(V)三相200首振あり本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3 / (60Hz)3.4排熱ダクト有無あり
エンザート
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(9個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
超硬電着ダイヤモンドバー#600
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
重量作業台(三方幕板・4段キャビネット付)
TRUSCO¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷3方幕板付で、キャビネットD-4Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。仕様三方幕板付材質本体:スチール使用キャビネット1列4段 D-4Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341パック(2個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
【パワーヘッド付き】 スポットエアコン 三相200V首振り機能付き
TRUSCO¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番714-1116色白電源(V)三相200タンク容量(L)7コード長さ(m)電源:なし口数1騒音値(dB)66(50/60Hz)本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅410送風口数1首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)3.0/3.4((50/60Hz))標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、パワーヘッド×1本色黒電源(V)三相200コード長さ(m)電源:なし口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅410送風口数1口消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
軽中量棚150型 両開扉付棚
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910色ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
チャンネルブラシ ストロング D型4行
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
M3、M5中量棚用扉
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781セット6日以内出荷主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。色ネオグレー
スチール戸引違書庫1200×400×880
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品トラスコ品番462-7482材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)37.4色ホワイト高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1200最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:W-34棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×880均等耐荷重(kg/段)60
M2型軽中量棚用扉
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781セット6日以内出荷主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。色ネオグレー
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(135個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(68個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(32個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら