「ER11」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
ERナット用六角レンチです。
ER11・ER16・ER20の3種類あります。
材質/仕上S45C
ERMナット用レンチです。
ナットの側面から装着してご使用ください。
ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
外径(Φmm)ナット径19
全長L2(mm)15
適合コレットER11
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415
外径(Φmm)ナット径19
適合コレットER11
全長L2(mm)15
シャンク径3/4インチ
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6731
全長(mm)82
材質/仕上SCM415
質量(g)300
全長L1(mm)52
適合コレットER11
適合レンチW-ER11
外径(mm)ナット径19
アズワン品番64-8695-98
全長L2(mm)15
シャンク径25
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。
ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。
ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。
N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。
nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。
レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159
全長(mm)26.0
材質/仕上SCM440
質量(g)260
適合コレットER40
適合レンチW-FK09
外径(mm)63
アズワン品番64-8615-68
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。
N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。
nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。
レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150
全長(mm)12.0
材質/仕上SCM440
質量(g)8
外径(Φmm)16
適合コレットER110
適合レンチW-ER11M
アズワン品番64-8615-24
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード