85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3383 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)36 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2905 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)43 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2891 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)37 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2930 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)53 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2921 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)49 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3413 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)48 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2913 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3405 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)41 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3421 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)52 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3391 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(3個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(20個)
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(3個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(55個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(140個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(3個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 規格3種 強度区分A2-50相当
1パック(16個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 強度区分A2-70
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)