トラスコ品番116-1368
質量(g)60
縦(mm)124
横(mm)90
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。
材質硬質塩ビ(PVC樹脂)
厚さ(mm)2
色ホワイト地
タイプドアプレート
縦(mm)60
横(mm)40
取付け方法粘着シール
CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー
高さ(mm)915
奥行(mm)527
間口(mm)777
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
タイプシングル
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
ライナーK6
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
入数(枚)1
ライナーK6
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材AX
トラスコ品番365-5857
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)1
主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
こんなお得な商品も!
ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ
モノタロウ
¥139
税込¥153
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。
厚さ(mm)5
外寸法・高さ(mm)5
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
厚さ(mm)2.5
長さ(m)50
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。
組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。
素材が紙のため廃棄しやす商品です。
シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。
用途書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
形状その他
色茶
入数(枚)1
内寸奥行(mm)329
内寸幅(mm)266
外寸法・幅(mm)282
外寸法・奥行(mm)345
切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。
刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。
収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
トラスコ品番206-5342
セット内容刃部ビニールカバー付き
全長(mm)350
材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)110
刃長(mm)200
刃厚(mm)1.5
適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウール
アズワン品番64-8460-93
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。
用途書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
トラスコ品番207-4969
形状その他
色茶
質量(g)107
入数(枚)1
内寸奥行(mm)347
内寸幅(mm)283
アズワン品番64-8481-67
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)53
外寸法・奥行(mm)363
内寸高さ(mm)47
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4
基材ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材鉄・ステンレス
材質(チップ)サーメット
材質(座金)合金工具鋼
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
2018年トラスコ掲載ページ5 0776
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬
適合材木工
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
穴径(Φmm)20.0
材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)アルミニウム3
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。
トラスコ品番360-3043
粒度(#)46
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
硬度R
外径(Φmm)107
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)76
1箱(10枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット
トラスコ品番836-2886
厚さ(mm)15
直径(Φmm)65
質量(g)46
2018年トラスコ掲載ページ6 1861
1セット(4個)
¥549
税込¥604
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
適合材鉄
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)1.8
刃数36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
材質(チップ)超硬
材質(座金)工具鋼
切断能力(mm)鉄鋼6
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。
内径(mm)20
穴径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0790
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番215-2840
刃数6
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)165
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3~8
刃厚(mm)1.6
適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等
アズワン品番64-8733-55
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
穴径(mm)20
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
こんなお得な商品も!
ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット)
モノタロウ
¥219
税込¥241
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
材質ABS樹脂
長さ(mm)60
幅(mm)45
色オレンジ
タイプマグネットなし
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.8
刃数8
材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ
適合材サイディング
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス6
2018年トラスコ掲載ページ5 0774
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)2.0
刃数60
仕様紙箱入
トラスコ品番837-0574
材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)914
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
切断能力(mm)鉄鋼8
2018年トラスコ掲載ページ5 0764
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
トラスコ品番207-5927
材質/仕上段ボール
色茶
高さ(mm)603
質量(g)862
奥行(mm)351
容量(L)90
間口(mm)447
アズワン品番64-8481-95
商品タイプ本体
適合フタDBG90F
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)
仕様紙箱入。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
2018年トラスコ掲載ページ5 0776
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
刃厚(mm)2.8
仕様乾式
トラスコ品番829-1368
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
形状セグメントタイプ
質量(kg)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ