253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 仕様糊なし 特性強磁力
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200
1袋(2個)ほか
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 商品タイプロール 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁 仕様糊なし
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ4 1774
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
毛丈(mm)45 トラスコ品番258-9621 厚さ(mm)15 全長(mm)180 質量(g)150 種類刷毛 サイズ(号)1丁、6行 材質(毛)混毛 主な用途建築用 毛色黒色 玉厚(mm)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチール ネオグレー 高さ(mm)300 間口(mm)1350
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質/仕上マグネットシート 幅(mm)520
1巻
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1400 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1400 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2000 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)2000 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)300
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)1700 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1700 総耐荷重(kg)500 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット 高さ(mm)200 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)300 総耐荷重(kg)500 最大積載量(kg/台)500
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(30個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。 材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート 長さ(cm)18.5 仕様底部:スベリ止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり
1袋(5足)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)30 厚さ(mm)0.08 質量(g)150 タイプ非粘着タイプ 長さ(m)50
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。 容量(L)1 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)130 幅(mm)130 高さ(mm)95
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
1枚
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状コーナー用 クリア 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)