52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチール ネオグレー 高さ(mm)300 間口(mm)1350
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35 1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)78.4 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。 径(Φmm)12 材質(フック)メッキ、ステンレス 材質(ロープ)ポリエステル
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
1袋(100枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0 セット内容A~Z、- 材質炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上S45C先端焼入 文字種別英字
1セット(27本組)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TRUSCO電源タップ 2Pタイプ
エコ商品
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
適合電気用品安全法(PSE) 材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 ホワイト 高さ(mm)26 奥行(mm)41 定格電圧(V)125 コンセント形状2P、ノーマルタイプ 定格電流(A)15 機能二重構造 絶縁種別絶縁キャップ シャッターほこりシャッター付き マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー 質量(g)170 頭部高さ(mm)16 頭部幅(mm)25.5 付属品くさび2個
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材アランダム砥粒(A) 基材 適合材鋼材、木工
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。程よい締め付け感があり、ずれにくいです。
用途一般作業、重作業に。 トラスコ品番836-4769 厚さ(mm)2.1 素材綿、ポリエステル 質量(g/ダース)900 2018年トラスコ掲載ページ6 0507
1セット(10双)
929 税込1,022
当日出荷

取付け方法マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付 材質ビニールターポリン
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境に優しい天然素材の紐です。
用途梱包用、園芸用、手芸用。
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952 セット内容デュアルチャック200mm 幅(mm)100 全長(mm)1080 材質/仕上真鍮、ラバー 摘要乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)135 質量(g)900 測定範囲(kPa)100~1400 ホース長さ(m)850 アズワン品番64-8723-64 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)30 高さ(mm)60 T溝幅(mm)8
1本
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー 質量(g)220 付属品くさび:1個
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。 爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。 手になじむ木柄仕様です。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。 トラスコ品番194-9023 全長(mm)1650 材質/仕上爪:スチール 柄:天然木 質量(g)900 爪長さ(mm)450 爪数18 アズワン品番64-8536-72 先幅(mm)210~460
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。 材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト ブラック コード径(Φmm)1.6 最大使用荷重(kg)2
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用 材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。スリット入りできれいに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます。 EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です。 付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です。
材質EVA樹脂 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1150×460×30 質量(g)900
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なジーンズ生地を使用しています。 通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。 かっぽう着タイプ。
用途磨き作業、バリ取り作業など。 仕様12オンスジーンズ生地 種別エプロン 材質綿(ジーンズブルー綿) 厚さ(mm)0.8
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
1本
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番449-9751 セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10 種類セット品 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルなどの撹拌に適しています。本体の口元は折り返しがついており強度を持たせています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業等。 形状丸形 高さ(mm)330 材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 質量(g)900 外径(Φmm)330 持ち手軟質PVC 材質(ロープ)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体 フタの有無別売
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番466-8049 種別組立式 引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギあり キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷

コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番466-7981 種別組立式 引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギあり キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

コンパクトな2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番466-8014 種別組立式 引出し数薄型1列2段 UDK-002 W カギあり キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷