環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。
材質バイメタル
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
JIS規格JIS-B1188規格品
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)21
羽根高(mm)(H)11
羽根幅(mm)(D)21
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-2191
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×609×1207
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-2183
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×609×1207
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1460
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-1993
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×309×1207
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-2116
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×309×1207
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-2141
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×459×1207
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1460
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-2108
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×309×1207
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1460
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-2078
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×609×1207
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番509-2159
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×459×1207
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール
高さ(mm)125
奥行(mm)350
消費電力(W)10.5
全光束(Lm)1275
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。
積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。
材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
仕様完成品
付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付
色透明
高さ(mm)609
材質(本体)スチール
奥行(mm)307
間口(mm)592
段数4
材質(引出し)AS樹脂
色(本体)ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8185
質量(kg)39.8
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
奥行(mm)459
間口(mm)1502
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1502
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8142
質量(kg)34.2
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
奥行(mm)309
間口(mm)1502
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)1502
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-0028
質量(kg)38.8
色グレー
高さ(mm)1207
奥行(mm)609
間口(mm)1202
段数4
耐荷重(kg/段)200
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×609×1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1202
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番505-9941
質量(kg)29.4
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
奥行(mm)309
間口(mm)1202
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)1202
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番505-9984
質量(kg)34.1
色グレー
高さ(mm)1207
奥行(mm)459
間口(mm)1202
段数4
耐荷重(kg/段)200
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×459×1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
外寸法・間口(mm)1202
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番505-9062
質量(kg)47.4
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
奥行(mm)309
間口(mm)1802
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)309
外寸法・間口(mm)1802
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-8223
質量(kg)49
高さ(mm)1207
奥行(mm)609
間口(mm)1502
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1207
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1502
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)200
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ