カテゴリ
- 物流用品(21)
- 測定用品(7)
- 清掃用品(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 研磨材(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- CKD(176)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(336)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
- NAKANO(333)
- Panasonic(パナソニック)(170)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(67)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(115)
- ダイヤトレンド(98)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(68)
- ナリカ(294)
- ホンダ(234)
- メディアカバーマーケット(142)
- 三菱マテリアル(122)
- 三菱電機(73)
- 住友電工ハードメタル(154)
- 大阪魂(140)
- 東洋技研(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「p7」の検索結果
特価

マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥549~税込¥604~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
キャスターペール 2輪
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂色オレンジ種類キャスター付規格RoHS2


耐水シートUV #7000
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から翌々日出荷通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
エコブルーターピーシート #3000
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22色ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
回転モップ(組立連結タイプ)
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷手をぬらさず、ペダルを踏むだけで脱水できます。マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。回転部に金属製部品を使用していますので、耐久性に優れています。用途清掃トラスコ品番704-2688セット内容モップ柄1本、スペアヘッド2個、バケツ1個材質バケツ:ポリプロピレン モップヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1210幅(mm)350寸法(mm)バケツ:455×290×250容量(L)約7/満水(MAX線)時6ヘッド形状マイクロファイバーモップ
ラバーパット 75mm 兼用型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。付属品兼用型ロックナット仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用トラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63穴径(Φmm)M10×P1.5外径(Φmm)75
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥839~税込¥923~1本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
エアポリッシャー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ラベルピーラー
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981台当日出荷剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。付属品3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本トラスコ品番251-4258色ライトグレー材質(本体)スチール質量(g)1100適合テープ外径(Φmm)178適合テープ幅(mm)77材質(刃)樹脂
メッシュパレット用内袋
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(5枚)当日出荷メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
回転モップ(組立連結タイプ) 回転モップスペアヘッド
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。用途清掃トラスコ品番704-2687セット内容スペアヘッド2個適合本体TKMP7材質モップヘッド:ポリプロピレン幅(mm)350高さ(mm)30奥行(mm)350
ワゴン用マット 平板
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から9日以内出荷ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5色グリーン
回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。用途清掃トラスコ品番704-2689セット内容モップ柄1本、スペアヘッド2個材質モップヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1121-幅(mm)350奥行(mm)350ヘッド形状マイクロファイバーモップ
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥549税込¥6041袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒



連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。用途工場、倉庫内、オフィスなど。材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.637高さ(mm)665奥行(mm)507間口(mm)381
錆防止シール ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
ピンゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
錆防止シール
TRUSCO¥239~税込¥263~1シート(12個)ほか当日出荷錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。用途錆の発生の防止に。材質/仕上亜鉛
ワゴン用マット ピラミット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.8色グリーン
樹脂製運搬車グランカート サイレント バリュータイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-2895種別完成品車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)200表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)468ハンドル高さ(mm)893騒音値(dB)45材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性適合ストッパーTP-X700FB荷台寸法(奥行)(mm)718騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081双当日出荷表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ゴム板(台車用)
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1枚ほか当日出荷から翌日出荷台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)