「r5.5」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー
表面処理パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
THR5503専用の交換部品です。THR5503用スイングレバーです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0475
質量(g)70
品名スイングレバー
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
色OD
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
UL規格94V-2(難燃性)
THR5503専用の交換部品です。THR5503用後部カゴです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0472
質量(kg)1.556
品名後部カゴ
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ペダル(左右ペア)です。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0474
質量(g)345
品名ペダル(左右ペア)
1組
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ドライブシャフトです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0468
質量(g)700
品名ドライブシャフト
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ギアクランクです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0469
質量(kg)1.05
品名ギアクランク(左右ペア)
1組
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ペダル(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
トラスコ品番161-0480
質量(g)346
品名ペダル(左右ペア)
タイヤ幅(inch)20
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ペダルです。左右ペアになります。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0486
質量(g)400
品名ペダル(左右ペア)
タイヤ幅(inch)26
1組
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキシューです。 左右ペアになります。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0482
質量(g)52
品名ブレーキシュー(左右ペア)
タイヤ幅(inch)26
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキシュー左右セットです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0465
質量(g)53
品名ブレーキシュー(左右)セット
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
トラスコ品番161-0479
質量(kg)1.235
品名ギアクランク(左右ペア)
タイヤ幅(inch)20
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ギアクランク(左右ペア)1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0485
質量(kg)1.502
品名ギアクランク(左右ペア)
タイヤ幅(inch)26
1組
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 後 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0467
質量(g)65
品名ブレーキワイヤー後一式
1式
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 後一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
トラスコ品番161-0478
質量(g)94
品名ブレーキワイヤー後一式
タイヤ幅(inch)20
1式
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 後 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0484
質量(g)60
品名ブレーキワイヤー後一式
タイヤ幅(inch)26
1式
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 前 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0466
質量(g)43
品名ブレーキワイヤー前一式
1式
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 前一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
トラスコ品番161-0477
質量(g)43
品名ブレーキワイヤー前一式
タイヤ幅(inch)20
1式
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 前 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0483
質量(g)35
品名ブレーキワイヤー前一式
タイヤ幅(inch)26
1式
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
菌の増殖を防ぐ抗菌仕様なので、長く清潔にお使いいただけます。
特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。
用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール
色ホワイト
支柱径(Φmm)31.8
車輪径D(Φmm)125
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード
1
2
次へ