カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • トヨタ(174)
  • ミツビシ(133)
  • 三菱ふそう(120)
  • イトーキ(96)
  • ニッサン(85)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(74)
  • SMC(47)
  • SIEMENS(41)
  • トップ工業(32)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • エスコ(20)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(20)
  • 三菱電機(19)
  • マザーツール(15)
  • アズワン(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • FPC(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットヘッド TRUSCOラチェットヘッドTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCOラウンド型ラチェットヘッドTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
フレキシブルリボンヒーター 400W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 400WTRUSCO
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCOハンドル回転首振りラチェットハンドルTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
ラチェットハンドル 差込角12.7 TRUSCOラチェットハンドル 差込角12.7TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
首振り伸縮ラチェットハンドル TRUSCO首振り伸縮ラチェットハンドルTRUSCO
9,898税込10,888
1本
当日出荷
全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
首振りラチェットハンドル TRUSCO首振りラチェットハンドルTRUSCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
絶縁ラチェットハンドル TRUSCO絶縁ラチェットハンドルTRUSCO
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格歯数72
M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCOM2型軽中量棚用パンチング側板TRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
M1.5型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCOM1.5型軽中量棚用パンチング側板TRUSCO
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール
両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO両口ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼歯数72
両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO両口ハンマー木柄楔付TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)220付属品くさび:1個
両口ハンマー♯4 TRUSCO両口ハンマー♯4TRUSCO
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)397材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#4質量(g)1800頭部長(mm)132トラスコ品番232-2455
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり) TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板 TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら