251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(10組)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状両端アイ形 使用温度(℃)100以下 ベルト厚(mm)7
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(130本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。 吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20以下
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。 寸法(mm)93×228 砥材C 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状ストレートソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg)80 仕様完成品 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)150 質量(g)43 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
729 税込802
当日出荷

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーソドックスタイプのはさみです 全長150mmと170mmがございます ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
刃厚(mm)2.0 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 切断能力コピー用紙、封筒など 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム 質量(g)150 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプ首下ショート 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン 材質(柄部)機械構造用炭素鋼 主な用途鉄工作業
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2 仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°) 材質SUS420相当 種類自由スコヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)