42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25 トラスコ品番157-7051 材質ポリウレタン 先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 コード長さ(mm)660 コードあり
1個(2個)
479 税込527
当日出荷

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。 裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。 トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。
用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。 トラスコ品番207-3260 材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系 質量(g)1140 タイプ帆布 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布 アズワン品番64-8745-62
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷

ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4154 材質(車輪)ゴム 表面処理粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)800 2018年トラスコ掲載ページ8 1014 材質(荷台)スチール
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質スチール 種類Sカン 表面処理粉体塗装 使用荷重(kN)0.15
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼 タイプ接着 厚さ(mm)1.5 取付け方法接着剤
1袋(2枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)880
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2651 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-2-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。
仕様マグネット対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4155 材質(車輪)ゴム 表面処理粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)800 2018年トラスコ掲載ページ8 1014 材質(荷台)スチール
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番512-7807 セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個 質量(g)490
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 表面処理ノンコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 材質(車輪)導電性ゴム キャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 トラスコ品番464-7912 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1セット(5本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 特性静か・ストッパー付 材質(荷台)スチール
1台
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)
材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 0115
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用モンキーヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2017 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
199 税込219
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6799 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)300 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6579 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)300 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ねじの呼びW3/8 材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂 ドリル径(Φmm)16 質量(kg)1.84
1セット(40個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
409 税込450
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6961 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15
1個
8,098 税込8,908
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6752 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)300 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) 全長(mm)150 ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質バイメタルハイス 厚さ(mm)1.3 山数10/14 切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0 切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0 切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0 切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
1セット(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)