1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。
鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。
果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。
海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。
酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合
優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。
液性弱アルカリ性
香りフローラルウッディ
成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
こんなお得な商品も!
刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。
形状両切
トラスコ品番273-1002
寸法(mm)5.0×5.0×80
質量(g)70
1パック(10本)
¥369
税込¥406
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
タイププレート式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。
用途トラックの荷台カバーとして。
材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
厚さ(mm)0.53
色グリーン
耐久性(年)約2~5
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)3×30
細かい部品加工・修正作業に最適です。
極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
関連キーワード