109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8本)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(3個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(20個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(3個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(60個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(3個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(9個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 規格3種 強度区分A2-50相当
1パック(16個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3383 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)36 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2905 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)43 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2891 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)37 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3421 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)52 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3391 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2930 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)53 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2921 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)49 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3413 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)48 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2913 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3405 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)41 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(2個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 強度区分A2-70
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(4個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)