「swb」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番256-0900
幅(mm)58
高さ(mm)83
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)21
電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
段数3
間口(mm)445
奥行(mm)570
全高(mm)630
トラスコ品番458-9530
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
質量(kg)34
材質(車輪)ウレタン
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)
鍵カムロック錠
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
トラスコ品番116-0507
材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
長さ(mm)300
幅(mm)115
色ブルー
質量(g)32
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
全長(mm)62
質量(g)28
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。
付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個
厚さ(mm)15
色板面/白 枠色/シルバー
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)900
高さ(mm)740
仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
トラスコ品番458-9505
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)88
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)750
高さ(mm)740
仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
トラスコ品番458-9416
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)83
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)740
仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
トラスコ品番458-9254
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)78
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1200
奥行(mm)750
高さ(mm)740
仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
トラスコ品番458-9092
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)71
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
関連キーワード