カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(182)
  • Phenomenex(96)
  • SMC(59)
  • Thermo Scientific(39)
  • 栃木屋(38)
  • ニッサン(36)
  • Merck(メルクミリポア)(31)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • 玉川窯業(20)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
  • STMicro(18)
  • ベクトン・ディッキンソン(17)
  • EPSON(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • エクソンモービル(12)
  • MICROCHIP(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-05」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
数字ステッカー 透明 TRUSCO数字ステッカー 透明TRUSCO(12件のレビュー)
169税込186
1セット(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
数字ステッカー TRUSCO数字ステッカーTRUSCO
369税込406
1組(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール縦(mm)100横(mm)100タイプ貼付タイプ
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm TRUSCO業務用ポリ袋 厚さ0.05mmTRUSCO
519税込571
1袋(10枚)
当日出荷
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05透明RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入) TRUSCOダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット(5枚)
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)半透明内寸奥行(mm)531内寸幅(mm)380底面サイズB3内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330内寸高さ(mm)330トラスコ品番384-7623質量(kg)4.5容量(L)66外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)551
仕切板 短手F-5用 TRUSCO仕切板 短手F-5用TRUSCO
299税込329
1枚
当日出荷
仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。トラスコ品番855-4948材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)質量(g)492018年トラスコ掲載ページ8 0735
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCOエア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
中量ボルトレス棚 M3・M5用 側網(樹脂製) TRUSCO中量ボルトレス棚 M3・M5用 側網(樹脂製)TRUSCO
7,598税込8,358
1枚
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
ブラック仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8TRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
中量棚用背網(樹脂製)900x1810mm 黒 TRUSCO中量棚用背網(樹脂製)900x1810mm 黒TRUSCO
39,980税込43,978
1枚
20日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800間口(mm)900ブラック仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付トラスコ品番459-3171材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)質量(kg)1.27