10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型 仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル トラスコ品番837-1272 全長(mm)275 質量(g)210 先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0724
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。 全長(mm)300 トラスコ品番114-1964 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)457.5 切断能力(Φmm) 硬線収納本数
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

トラスコ品番114-8118 材質ABS樹脂 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.1×19.8×35.1
1セット(3個)
509 税込560
翌々日出荷

トラスコ品番114-1614 材質ABS樹脂、アルミニウム 全長(mm)380 質量(g)177.5 収納数14丁
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TPH-300A用のスペアプレートです。
トラスコ品番114-8119 材質ABS樹脂 質量(g)45
1セット(3枚)
559 税込615
翌日出荷

TPH-380B用のスペアです。
トラスコ品番114-8120 材質ABS樹脂 質量(g)40.5
1セット(3個)
509 税込560
翌々日出荷

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。 全長(mm)380 トラスコ品番114-1965 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)222
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に 全長(mm)1450 材質刃、柄:スチール 質量(kg)3.65 刃長(mm)240 刃幅(mm)100
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
トラスコ品番837-1271 セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3 質量(g)610 先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0727
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品 先端形状ボールポイント 刃先マグネットなし セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル 材質(軸)クロムバナジウム鋼 トラスコ品番768-4207 質量(g)474
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷