カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 岩田製作所(34)
  • TEAC(6)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • トライメイト(3)
  • RELIEF(2)
  • カンツール(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • M-GAMING(2)
  • Hug Ozawa(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • GENTOS(1)
  • Pro-Auto(1)
  • エバープラウド(1)
  • 共立電子産業(1)
  • フナイ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trs-3」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ライトシンブル TRUSCOステンレス ライトシンブルTRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
4,898税込5,388
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
ラッセル塗装シート TRUSCOラッセル塗装シートTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1枚
当日出荷
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ引張強度720N/5cmハトメピッチ(cm)30目合い(mm)約0.5
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル
樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO樹脂ソケット(めねじ取付用)TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO樹脂ソケット(ホース取付用)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット仕様ホース取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50