39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1袋(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。 トラスコ品番462-5202 材質ステンレス(SUS420J2相当) 幅(mm)100 厚さ(mm)16 全長(mm)166
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。 トラスコ品番336-3104 シルバー 質量(g)200 寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 最大使用荷重(kg)30
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。 仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様 付属品立て掛け用金具 トラスコ品番409-7521 材質アルミ 質量(kg)1.1 寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番208-1075 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)17 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 アズワン品番64-8743-26 使用荷重(kN)0.20
1袋
309 税込340
当日出荷

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として 材質針:鋼・ニッケル、柄:木
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます 最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様完成品 材質アルミ 段数2段 設置寸法・奥行(mm)593 設置寸法・幅(mm)526 収納寸法・幅(mm)526 収納寸法・奥行(mm)190 収納寸法・高さ(mm)650 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質真鍮 形状インサートレスエルボ
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 トラスコ品番194-9192 寸法(mm)170×115 質量(g)210 アズワン品番64-5223-14 素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
219 税込241
当日出荷

インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅 使用流体空気、油、水 流体温度(℃)0 ~ 100 使用圧力(MPa)1 周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100 形状インサートレスコネクタ ねじの種類R
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) 穴径(Φmm)20.0 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます 最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様完成品 材質アルミ 段数3段 設置寸法・奥行(mm)754 設置寸法・幅(mm)567 収納寸法・幅(mm)567 収納寸法・奥行(mm)191 天板寸法・幅(mm)370 天板寸法・奥行(mm)192
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤 トラスコ品番358-9044 材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤 寸法(mm)170×115 質量(g)約210 タイプ長時間タイプ
1個
459 税込505
当日出荷

ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番208-1076 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)150 寸法L1(mm)120 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)100 寸法R(mm)15 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)53 寸法S1(mm)5 寸法S2(mm)26 アズワン品番64-8743-48 使用荷重(kN)0.78
1袋
1,998 税込2,198
翌日出荷

三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。 トラスコ品番468-9917 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)138 タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送 トラスコ品番660-7299 材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール 高さ(mm)199.7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7 キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS 均等荷重(kg)150 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6 キャスター径(Φmm)75
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

1セット(2個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)290 質量(g/セット)290
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びた部分に本液をたらしますと5分ほどでサビが浮きあがります。
トラスコ品番194-8945 質量(g)48 容量(g)45 アズワン品番64-8743-34
1個
499 税込549
翌日出荷

コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(g)100 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)217-220
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85 質量(g)275 質量(g/セット)275
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6750 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 幅(mm)95 容量(mL)650 高さ(mm)245 奥行(mm)88 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 吐出量(mL)1.7 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100 幅(mm)7.5 形状三角 質量(g)325 質量(g/セット)325
1セット
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70 質量(g)140 質量(g/セット)140
1セット
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など) 仕様紙箱入。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776
1枚
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩化ビニール キャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在) 組立時間2人30分
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6752 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 幅(mm)110 容量(mL)500 高さ(mm)180 奥行(mm)110 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 吐出量(mL)1.7 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

TRUSCOカスタマイズスツールのサイドパネルのみです。TRUSCOカスタマイズスツールの座面(TSBD639)に取り付けることができます。パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。 幅(mm)620 高さ(mm)580 奥行(mm)90 間口(mm)639 張地
1個
8,998 税込9,898
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
279 税込307
当日出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状ストレートソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無負荷打撃数(min-1)5500 付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本 トラスコ品番116-3220 全長(mm)290 質量(kg)1.3 高さ(mm)70 奥行(mm)40 使用空気圧力(MPa)0.6 針長(mm)125 空気消費量(m3/min)0.08 針タガネ径(Φmm)3×125 ホース取付口Rc1/4 適合寸法(mm)(針)3×125
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

トラスコ品番116-4635 適合機種TS-16A 質量(g)1 針タガネ径(Φmm)3 適合寸法(mm)(針)3×125
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷