カテゴリ
- 研磨材(11)
- 物流用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SAMTEC(676)
- オカムラ(岡村製作所)(88)
- RS PRO(74)
- コガネイ(72)
- INFINEON(62)
- Forza(37)
- ツァイス(ZEISS)(36)
- 内田洋行(33)
- SMC(27)
- MICROCHIP(26)
- SKC(環境測定)(26)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- Pizzato(23)
- タンガロイ(22)
- SPARKFUN(18)
- Festo(17)
- GATOR Case(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsa」の検索結果

クールベスト用長時間アルミパック保冷剤
TRUSCO(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。用途クールベスト用保冷剤の予備として。成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤トラスコ品番358-9044材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤寸法(mm)170×115質量(g)約210タイプ長時間タイプ
クールベスト用アルミパック保冷材
TRUSCO(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
スポットエアコン用保管カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。用途安全対策、交換用として。
止型スコヤ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
Sカン(SAF型)
TRUSCO¥309税込¥3401袋当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
木柄千枚通し
TRUSCO¥739税込¥8131本当日出荷裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌日出荷補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品材質アルミ天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
霧状スプレーボトル(置き型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)吐出量1.7ccノズル長(mm)37材質(ノズル)真鍮繰り返し・詰め替え対応
Sカン(SAT型)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(1個)当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1076材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)150寸法L1(mm)120寸法D(mm)10寸法L2(mm)100寸法R(mm)15寸法W1(mm)26寸法W2(mm)53寸法S1(mm)5寸法S2(mm)26アズワン品番64-8743-48使用荷重(kN)0.78
さすまた
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。用途防犯対策に。仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様付属品立て掛け用金具トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
トリプルカットヤスリ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。トラスコ品番468-9917材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)138タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
組ヤスリ 三角5本組
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ)
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。最大保冷時間8時間の長時間冷却のため、交換の手間を省くことができます。大容量500g、250×160mmの特大サイズです。冷凍して繰り返し使えます。用途クールベスト用保冷剤の予備として。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9165材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、調整剤、防腐剤厚さ(mm)50サイズ160×250タイプ長時間タイプ縦(mm)250横(mm)160保冷時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングコンテナ台車
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381台当日出荷アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。用途50Lオリコンの積上搬送トラスコ品番660-7299材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール高さ(mm)199.7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS均等荷重(kg)150枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6キャスター径(Φmm)75
組ヤスリ 三角10本組
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)275質量(g/セット)275
組ヤスリ 三角8本組
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)7.5形状三角質量(g)325質量(g/セット)325
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
サビ取り液
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷錆びた部分に本液をたらしますと5分ほどでサビが浮きあがります。トラスコ品番194-8945色青質量(g)48容量(g)45アズワン品番64-8743-34
組ヤスリ 三角12本組
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)140質量(g/セット)140
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
TRUSCO TSUF型中量棚用中棚受
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷用途軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。色ブラック高さ(mm)59間口(mm)44.5主材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)均等積載量(kg/段)100
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
TRUSCO¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷ピッキング作業に適しています。材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
カスタマイズスツール カスタマイズスツール用サイドパネル
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個25日以内出荷TRUSCOカスタマイズスツールのサイドパネルのみです。TRUSCOカスタマイズスツールの座面(TSBD639)に取り付けることができます。パーツや色を組み合わせてオリジナルスツールが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。幅(mm)620高さ(mm)580奥行(mm)90間口(mm)639張地布
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
溶接用かぶり面 TSM20SA用内側プレート 5枚入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷溶接用かぶり面TSM20S用の内側プレートです。トラスコ品番710-1777寸法(mm)プレート外側:96×47