曜日別特売

超硬バー MPシリーズ Xフォーム

超硬バー MPシリーズ Xフォーム - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ Xフォーム - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ Xフォーム - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ Xフォーム - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ Xフォーム - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ Xフォーム - MRA(ムラキリアルアドバンス)

マシニングセンター・ロボット・バリ取り専用機などの自動機の使用に最適化した、MRA超硬バー。
ロボット・マシン・ハンドグラインダで使用可能な幅広い対応力。
多彩な形状を1本でこなす多用途加工。
作業時間を短縮。
工具交換の手間を削減。
工具点数を削減し、管理の手間を軽減。
トータルコストを抑え、経費削減に貢献。

用途
金属加工やバリ取り作業などに。
仕様
オール超硬/ロー付:ロー付
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
刃径(mm)
12.7
内容量
1本
全6種類を絞り込む
形状
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MP7X-104 0251670602516706MP7X-104713-6338テーパー・Xフォーム804535
¥17,500
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
MP8X-106N 0251743102517431MP8X-106N713-6340球・Xフォーム70.545.525
¥9,500
¥8,598
¥9,458(税込)
7日以内出荷
MP3X-106 0251751002517510MP3X-106713-6337砲弾・Xフォーム804535
¥21,500
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
MP1X-106 0251782602517826MP1X-106713-6342円筒・Xフォーム704525
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
MP8X-106 0251834102518341MP8X-106713-6339球・Xフォーム70.545.525
¥15,500
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
MP49X-103 0251854202518542MP49X-103713-6341円錐型90°・Xフォーム72.4544.4528
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする