曜日別特売

不等分割刃カウンターシンク

不等分割刃カウンターシンク - MRA(ムラキリアルアドバンス)不等分割刃カウンターシンク - MRA(ムラキリアルアドバンス)

不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。
再研磨はメーカーでのみ可能です。

トラスコ品番
436-3646
材質
ハイス
刃数
3枚
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
90
先端径(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
20.5
最大面取径(Φmm)
18.5
最小面取径(Φmm)
5.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046948172320020501
¥7,200
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする