カテゴリ

  • 制御機器(380)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • モノタロウ(3)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(35)
  • testo(テストー)(14)
  • ストリームライト(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SUREFIRE(1)
  • オーム電機(1)
  • TEAC(1)
  • 日本船燈(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(150)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「energizer」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(27件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • 補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機

    補正用塗料(タッチアップペイント)

    内外電機(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
    仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープラボックス 内外電機

    フリープラボックス

    内外電機(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1面
    当日出荷
    防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
    仕様屋根無し材質AES樹脂ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
  • コントロールボックス 内外電機

    コントロールボックス

    内外電機(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
    保護等級IP4X仕様防塵パッキン付ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • ロックカバーハンドルロック 内外電機

    ロックカバーハンドルロック

    内外電機
    829税込912
    1パック(10個)
    当日出荷
    非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
    材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    封印付取り外しハンドルのハンドルです。
    仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープラボックス 内外電機

    フリープラボックス

    内外電機(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1面
    当日出荷
    防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
    仕様屋根付き(屋根差し込形)材質AES樹脂ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • 補正用塗料(スプレー式) 内外電機

    補正用塗料(スプレー式)

    内外電機(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
    仕様スプレー式RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
  • パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機

    パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

    内外電機(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    仕様裏面粘着テープ付材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線固定金具 内外電機

    電線固定金具

    内外電機
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機

    PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用

    内外電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
    仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水薄形スイングハンドル 内外電機

    防水薄形スイングハンドル

    内外電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    機能本位のデザイン。グリップ部を持ち上げ90°回転。ヨーロッパ仕様のロッド方式に適合
  • 角形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    角形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機

    防水薄形スイングハンドル用キー

    内外電機
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
  • 笹形ハンドルキー 内外電機

    笹形ハンドルキー

    内外電機(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(2本×5組)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 分岐バー分岐コンパクトブレーカ用 内外電機

    分岐バー分岐コンパクトブレーカ用

    内外電機
    6,598税込7,258
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様分岐種類:CMCB材質定格電流(A)30表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
  • カードケースプラスチック製 内外電機

    カードケースプラスチック製

    内外電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    盤内の図面等の保管にご利用下さい。
    仕様両面テープ貼材質PC樹脂(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    本体のみ
    仕様止め金付種別本体のみ材質亜鉛合金(ZDC)備考止め金付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
  • スイングハンドル 内外電機

    スイングハンドル

    内外電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓 内外電機

    検針窓

    内外電機
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
    仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機

    プラグイン小形漏電ブレーカ

    内外電機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • スイングハンドル用キー 内外電機

    スイングハンドル用キー

    内外電機
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合CMEZ303016WK用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹遮断器架台 内外電機

    主幹遮断器架台

    内外電機
    2,498税込2,748
    1袋(5個×2袋)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • TC形ターミナルボックス 内外電機

    TC形ターミナルボックス

    内外電機(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
    保護等級IP4X塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
  • ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー小 記名紙付

    内外電機
    5,298税込5,828
    1パック(100個)
    当日出荷
    負荷名称等の銘板にご利用下さい。
    材質ABS樹脂透明寸法(縦×横)(mm)13×44
  • プラスチック計器箱 内外電機

    プラスチック計器箱

    内外電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機

    分岐バー協約形ブレーカ用

    内外電機
    3,998税込4,398
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様分岐種類:KMCB材質表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    扉形式片開き設置場所屋外仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • TX形盤用ヒータ 内外電機

    TX形盤用ヒータ

    内外電機
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.6材質(カバー)SUS430定格容量(W)100
  • ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー小 記名紙付

    内外電機
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ポリプロピレン透明備考(カードホルダー小記名紙付)