カテゴリ
- 制御機器(112)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- モノタロウ(3)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(33)
- testo(テストー)(4)
- ストリームライト(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUREFIRE(1)
- オーム電機(1)
- TEAC(1)
- 日本船燈(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「energizer」の検索結果

プラスチックボックス
内外電機(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1面当日出荷ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
補正用塗料(タッチアップペイント)
内外電機(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラボックス
内外電機(36件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1面当日出荷防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。仕様屋根無し材質AES樹脂色ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
プラスチックボックス
内外電機(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1面当日出荷ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
取り外しハンドル
内外電機(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷封印付取り外しハンドルのハンドルです。仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラボックス
内外電機(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1面当日出荷防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。仕様屋根付き(屋根差し込形)材質AES樹脂色ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
内外電機(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷仕様裏面粘着テープ付材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
角形ルーバー・難燃性 PS製
内外電機¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷盤内の放熱にご利用下さい。材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用
内外電機(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1面当日出荷から4日以内出荷電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓
内外電機¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)当日出荷電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用
内外電機¥6,598~税込¥7,258~1袋(20個)当日出荷から7日以内出荷仕様分岐種類:CMCB材質銅定格電流(A)30表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
盤用SPD
内外電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
スイングハンドル
内外電機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙)
内外電機¥889税込¥9781パック(5個)当日出荷ワンタッチカ-ドホルダー:入数5材質インクジェット対応ケント紙色白備考A4サイズ(6列×20段)/1枚