絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリンターガード TS55REQ FESTOOL

    スプリンターガード TS55REQ

    FESTOOL
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    スプリンターガードでよりファインカットができます。
    用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
  • スプリンターガード TS 55/75 FESTOOL

    スプリンターガード TS 55/75

    FESTOOL
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    スプリンターガードでよりファインカットができます。
    用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
  • シスロール SYS-Role. FESTOOL

    シスロール SYS-Role.

    FESTOOL
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
    トラスコ品番760-2570材質プラスチック幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)1100奥行(mm)440耐荷重(kg)100最大積載荷重(kg)9.25引出し許容積載量(kg)5ロール直径(mm)前75、後200本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×440×1100
  • システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL

    システナ ツールボックス SYS-SB

    FESTOOL
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
    トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
  • サンドペーパー GR FESTOOL

    サンドペーパー GR

    FESTOOL
    3,780税込4,158
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材
  • サンドペーパー GR FESTOOL

    サンドペーパー GR

    FESTOOL
    7,790税込8,569
    1セット(50枚)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80スカイブルー基材
  • コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set FESTOOL

    コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set

    FESTOOL
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
  • コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES FESTOOL

    コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES

    FESTOOL
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷
    FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。
    用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
  • コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOL

    コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus

    FESTOOL
    63,980税込70,378特価
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
  • グラナットソフト FESTOOL

    グラナットソフト

    FESTOOL
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に幅(mm)115スカイブルー長さ(m)25基材フォーム
  • IAS 3 ライトホース 3.5m AS FESTOOL

    IAS 3 ライトホース 3.5m AS

    FESTOOL
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58
  • CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50 FESTOOL

    CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50

    FESTOOL
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
    仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294
  • コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) FESTOOL

    コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)

    FESTOOL
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • FESTOOL システナー3ツールボックス SYS3 TB M 137(204865) FESTOOL

    FESTOOL システナー3ツールボックス SYS3 TB M 137(204865)

    FESTOOL
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。
    用途収納ケース用。トラスコ品番348-1630材質ABS樹脂396耐荷重(kg)20最大荷重(kg)10.4外寸法・奥行(mm)137外寸法・間口(mm)296