カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(5)
    • ディスクパッド(3)
  • 電動工具(20)
    • 切断/曲げ(5)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(2)
  • 清掃用品(8)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(6)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • 乾式掃除機(1)
  • 保管用品(4)
    • ツールボックス(4)
  • 空圧工具(4)
    • サンダー/ポリッシャー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • ハンドサンダー本体(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • FESTOOL
  • アズワン(1)
  • ハーフェレ(2)
  • SPARKFUN(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Weller(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「festool」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機 CTL 36 標準セット FESTOOL集塵機 CTL 36 標準セットFESTOOL
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
集塵容量(L)36幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
ドミノチップ FESTOOLドミノチップFESTOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(130個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOLサンディングパッド D125/8(軟)FESTOOL
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOLダブルアクション エアーサンダー LEX 3FESTOOL
129,800税込142,780
1台
当日出荷
抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
ソーブレイド 木ファイン FESTOOLソーブレイド 木ファインFESTOOL
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
用途木工ファイン用
システナー3 SYS3 FESTOOLシステナー3 SYS3FESTOOL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。 FESTOOL集塵機の上にも固定できます。 重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。
用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20
サンディングパッド D125/8(超軟) FESTOOLサンディングパッド D125/8(超軟)FESTOOL
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
プレミアムサンドペーパー GR FESTOOLプレミアムサンドペーパー GRFESTOOL
10,980税込12,078
1セット(50枚)
翌々日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500基材フィルム
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS FESTOOLセルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYSFESTOOL
5,998税込6,598
1パック(5枚)
9日以内出荷
集塵容量(L)3.5トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質質量(g)434品名集じんフィルターバッグ
ドミノカッター DF500用 FESTOOLドミノカッター DF500用FESTOOL
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
ワークセンター WCR 1000 FESTOOLワークセンター WCR 1000FESTOOL
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
サンドペーパー GR FESTOOLサンドペーパー GRFESTOOL
3,780税込4,158
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材
レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOLレバークランプ FS-HZ 160FESTOOL
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
用途木工作業用クランプ幅(mm)160トラスコ品番760-1867質量(g)575
システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOLシステナ ツールボックス SYS-SBFESTOOL
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOLコードレスドリル C 15 Li 4.2 PlusFESTOOL
90,980税込100,078特価
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450充電時間(分)70付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set FESTOOLコードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah SetFESTOOL
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
ガイドレール FS FESTOOLガイドレール FSFESTOOL
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷から17日以内出荷
用途木工作業用材質アルミ
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT FESTOOLセルフクリーン集塵フィルターバッグ CTFESTOOL
11,980税込13,178
1パック(5枚)ほか
翌日出荷
FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
材質
電動サンダー用ポリッシングパッド FESTOOL電動サンダー用ポリッシングパッドFESTOOL
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOLドリリングダストノズル D27-BSDFESTOOL
6,798税込7,478
1個
当日出荷
床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
ドミノハンドレイルフェンス FESTOOLドミノハンドレイルフェンスFESTOOL
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
丸棒を固定させるのに最適です。 Φ35~60mmの丸棒の固定。
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品トラスコ品番229-8272質量(kg)0.188
コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOLコードレスジグソー PSBC420EB-Li 5FESTOOL
92,980税込102,278
1台
当日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
コンパウンド FESTOOLコンパウンドFESTOOL
7,098税込7,808
1本(500mL)
翌日出荷から翌々日出荷
ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
取付サポートツール CT WING FESTOOL取付サポートツール CT WINGFESTOOL
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
作業をサポートしてくれる便利商品です。 集じん機と接続して使います。 治具やワークピースの仮固定ができます。
用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
スプリンターガード TS 55/75 FESTOOLスプリンターガード TS 55/75FESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
翌々日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
グラナットソフト FESTOOLグラナットソフトFESTOOL
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に幅(mm)115スカイブルー長さ(m)25基材フォーム
ドミノクロスストッパー FESTOOLドミノクロスストッパーFESTOOL
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
100~205mmの間で連続した等間隔の加工ができます 材料の端からドミノホールセンター位置を100~205mmに簡単に設定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品トラスコ品番229-8270質量(kg)0.216
シスカート SYS-Cart. FESTOOLシスカート SYS-Cart.FESTOOL
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
システナー用台車で移動時に便利です。
トラスコ品番217-8629材質プラスチック荷台寸法(幅)(mm)405荷台寸法(奥行)(mm)510
ポリッシングパッド RAP80.02用 FESTOOLポリッシングパッド RAP80.02用FESTOOL
9,498税込10,448
1枚
翌々日出荷
D80mm用ポリッシングパッドです。
用途ポリッシング用トラスコ品番760-1808適合機種RAP80.02/RAP150質量(g)84基材プラスティックパッド寸法(mm)70
スプリンターガード TS55REQ FESTOOLスプリンターガード TS55REQFESTOOL
4,098税込4,508
1セット(5個)
翌々日出荷
スプリンターガードでよりファインカットができます。
用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
サンドペーパー GR D150 FESTOOLサンドペーパー GR D150FESTOOL
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
IAS 3 ライトホース FESTOOLIAS 3 ライトホースFESTOOL
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
コードレスジグソー PSC420EB-Li FESTOOLコードレスジグソー PSC420EB-LiFESTOOL
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L FESTOOLバッテリー BPC 18 18V 5.2Ah LFESTOOL
72,980税込80,278
1台
当日出荷
電池パックです。
質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱 FESTOOLCT ホース D27x3.5 Plug it耐熱FESTOOL
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
プレミアムサンドペーパー GR D150 FESTOOLプレミアムサンドペーパー GR D150FESTOOL
17,980税込19,778
1箱(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
サンドペーパー PL2 FESTOOLサンドペーパー PL2FESTOOL
11,980税込13,178
1セット(15枚)
当日出荷
D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。粒度500、S500トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジグレー質量(g)90基材外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299
集塵ホース D21.5x5m HSK FESTOOL集塵ホース D21.5x5m HSKFESTOOL
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ハンドサンダー用集塵ホースです。 集塵機に接続して使います。
用途ハンドサンディング用トラスコ品番760-2022質量(g)585長さ(m)5差込口集塵機側52mm、ハンドサンダー側20mm
バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS FESTOOLバッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XSFESTOOL
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
トラスコ品番772-6481質量(kg)0.26
CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50 FESTOOLCT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50FESTOOL
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294