絞り込み
ブランド
  • ダイア
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,411)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,289)
  • 日東工器(1,745)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,400)
  • SK11(1,390)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(917)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(801)
  • Clover(クロバー)(755)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(671)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)509×211×209(取手除く)コード2芯キャプタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)5切断能力(mm)鉄筋D19~D38切断時間(秒)【SD345】6(D19)、8(D22)、10(D25)、13(D29)、15(D32)、18(D35)、20(D38)【SD490】8(D19)、10(D22)、12(D25)、16(D29)、19(D32)、23(D35)、25(D38)
  • ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー ダイア

    ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー

    ダイア
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
    トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
  • 電池パック BPL103 ダイア

    電池パック BPL103

    ダイア
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。
    トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
  • パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51) ダイア

    パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)

    ダイア
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    薄鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
    用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8681セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
  • パンチ工具 ダイア

    パンチ工具

    ダイア
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    厚鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
    用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8679セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 G-16、22、28、36、42、54、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
  • フェイスカッター100V ダイア

    フェイスカッター100V

    ダイア
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!
    付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D32対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
  • フェイスカッター ダイア

    フェイスカッター

    ダイア
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
    付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
  • 多目的プロマー 充電式 ダイア

    多目的プロマー 充電式

    ダイア
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
    トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250充電時間(分)60出力(kN)127
  • アングルカッター ダイア

    アングルカッター

    ダイア
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番796-2258タイプアングルカッター能力(等辺山形鋼)
  • 多目的プロマー AC100V コード式 ダイア

    多目的プロマー AC100V コード式

    ダイア
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82
  • アングルベンダー ダイア

    アングルベンダー

    ダイア
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
  • アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18) ダイア

    アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18)

    ダイア
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0854能力穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ11、14:25~50×t3~t6(SS400相当)、25~50×t3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ18:25~50×t4~t6(SS400相当)、25~50×t4~t5(SUS304相当)
  • アングルカッター ダイア

    アングルカッター

    ダイア
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
  • HPN-250Rl  充電器 ダイア

    HPN-250Rl 充電器

    ダイア
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    HPN-250RL用充電器です。
    トラスコ品番764-0986適合機種HPN-250RL
  • HPN-250/HPN-250RL  標準セットP1・Φ11 ダイア

    HPN-250/HPN-250RL 標準セットP1・Φ11

    ダイア
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0871タイプレースウェイカッター・パンチ能力適用レースウェイ:D1・S-D1穴あけ能力:Φ11
  • HPN-250/HPN-250RL  パンチ ダイア

    HPN-250/HPN-250RL パンチ

    ダイア
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    タイプパンチ
  • HPN-250/HPN-250RL  ケーブルカッター ダイア

    HPN-250/HPN-250RL ケーブルカッター

    ダイア
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    タイプケーブルカッター
  • HPN-250/HPN-250RL  T型コネクタービット T20~T1 ダイア

    HPN-250/HPN-250RL T型コネクタービット T20~T1

    ダイア
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0889タイプ圧縮工具能力圧縮能力:T形コネクター14~154(mm[[の2乗]])(T20~T154)
  • HPC-65B・65BR・65BRL用替刃 ダイア

    HPC-65B・65BR・65BRL用替刃

    ダイア
    51,980税込57,178
    1枚
    3日以内出荷
    仕様本体使用数量:2枚適合機種HPC-65B、HPC-65BR、HPC-65BRL