カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナカトミ
- 4ページ目
4ページ目: ナカトミのすべての商品

キャビネットファン
ナカトミ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷前方吸排気式構造で、壁に寄せて設置が可能です。羽根が本体に覆われた安全設計です。風量は三段階に調節ができ、左右自動ルーバー機能、上下手動ルーバー付きです。フィルター標準装備でクリーンな風を送ります。移動に便利な吊り金具付きです。耐久性に優れ、タイヤ痕がつきにくいエラストマー製キャスターを採用しております。付属品吊り金具×4、コードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)7.7/8.9(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700/870(強)スイッチロータリー式(強中弱切)/首振りON・OFF角度(°)【上下ルーバー】70【左右ルーバー】50本体質量(kg)80安全装置(サーマルプロテクター)150℃、17A風量(m3/min)217/233(強)騒音値(dB)77/78風速(m/min)379/393(強)保証期間1年間電源コードVCTF 1.25mm2 約5.0m (アースクリップ付き)ファン55cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅82.5×奥行53.5×高180
拡散送風クーラー(単相100V)
ナカトミ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式です。首振りルーバーと合わせて、より広範囲の空間に冷風を送ります。上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整可能です。排熱ダクト付で、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却することも可能です。満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。仕様PL保険:加入付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1材質スチール、ABS消費電力(W)50Hz:冷風1060/送風100、60Hz:冷風1270/送風120スイッチロータリー式(切・送風・冷風)タンク容量(L)15定格電流(A)50Hz:冷風12.2/送風1.2、60Hz:冷風12.9/送風1.3本体質量(kg)51電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)12.93/11.59電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.2/3.5最大風速(m/min)168/171保証期間1年冷媒HFC R32(封入量420g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.65kW/0.77kW)色(本体)アイボリー・ブルーグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96騒音値(dB)(50/60Hz)70/71
換気扇
ナカトミ¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
天吊り床置き式除湿機 (単相100V)
ナカトミ¥169,998税込¥186,9981台翌々日出荷設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
エンジンエアーコンプレッサー(ベルト式)
ナカトミ¥128,800税込¥141,6801台翌々日出荷場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)900質量(kg)約59高さ(mm)720奥行(mm)400排気量(mL)196定格出力(kW)4.0(5.4PS)使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)騒音値(dB)約87吐出量(L/min)136燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)39.5エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター方式保証期間1年最大出力(kW)4.8(6.5PS)点火プラグNGK BPR6ESエンジンオイル量(L)500吐出口数2口(圧力調整器付1)
単相100Vエアーコンプレッサー
ナカトミ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)580質量(kg)約27高さ(mm)630奥行(mm)290電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約81設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)25保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125吐出口数1口(圧力調整器付)
AC100V 移動式クーラー
ナカトミ¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。