キャビネットファン
前方吸排気式構造で、壁に寄せて設置が可能です。
羽根が本体に覆われた安全設計です。
風量は三段階に調節ができ、左右自動ルーバー機能、上下手動ルーバー付きです。
フィルター標準装備でクリーンな風を送ります。
移動に便利な吊り金具付きです。
耐久性に優れ、タイヤ痕がつきにくいエラストマー製キャスターを採用しております。
- 付属品
- 吊り金具×4、コードフック×1
- 備考
- 【PL保険】加入
- 電流(A)
- 7.7/8.9(強)
- 電源(V)
- 単相100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 700/870(強)
- スイッチ
- ロータリー式(強中弱切)/首振りON・OFF
- 角度(°)
- 【上下ルーバー】70【左右ルーバー】50
- 本体質量(kg)
- 80
- 安全装置
- (サーマルプロテクター)150℃、17A
- 風量(m3/min)
- 217/233(強)
- 騒音値(dB)
- 77/78
- 風速(m/min)
- 379/393(強)
- 保証期間
- 1年間
- 電源コード
- VCTF 1.25mm2 約5.0m (アースクリップ付き)
- ファン
- 55cmプラスチック4枚羽根
- 本体寸法(cm)
- 幅82.5×奥行53.5×高180
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※納入時、フォークリフトが必要です。
※風速・風量はJIS C 9601に基き、測定した数値です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ



























