絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- モノタロウ(191)
- BIGM(丸山製作所)(66,064)
- ホンダ(38,507)
- スバル(14,516)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,498)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(697)
- 麻場(685)
- エスコ(620)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(505)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(461)
- タカギ(456)
- ブランドをもっと見る

エンジン刈払機 飛散防護カバー付き
ナカトミ¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
ドリームパワー エンジンチェーンソー
ナカトミ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
エンジンオーガー用 ドリル
ナカトミ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。適合機種EA-33D
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW
ナカトミ(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
ドリームパワー エンジンオーガー
ナカトミ¥35,980税込¥39,5781台欠品中ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
ドリームパワー エンジン耕運機
ナカトミ(4件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から5日以内出荷家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き
ナカトミ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1質量(kg)9.5色レッド回転数(min-1[r.p.m])約320電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010騒音値(dB)約86(1m四方平均)面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)定格時間30分耕運深さ(mm)約100~120耕運幅(mm)約300
手押し式 エンジン刈払機
ナカトミ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷押すだけラクラク草刈り。手押し式エンジン草刈機。収納持ち運びに便利な折りたたみ式。ダンパー付リコイルスターター採用で引き力が軽減して、エンジン始動がスムーズ。トリマーガード付で、草・小石の飛び散りを防ぎます。安心構造のレバー式で、レバーを離すと回転が止まります。高速回転で草を刈るのでナイロン製コード採用。庭木や塀などの障害物にあたっても跳ね返りがなく安全です。本体傾斜角:右に5°、10°の2段階調整が可能。傾斜面の草刈りに便利です。本体振角:右に20°、30°の2段階調整が可能。壁ぎわ・縁石まわりの草が手軽に刈れます。【仕様】。◇2サイクルガソリンエンジン。◇連続使用時間:約60分。◇燃料タンク容量:0.84L。◇刈取幅:約400mm。◇刈取高:約25mm。◇使用燃料:潤滑油混合ガソリン(50:1)。◇排気量:43ml。◇出力:1.0kW(1.36PS)。◇騒音値:約96dB用途傾斜面や壁ぎわ、縁石まわりの草刈りに。庭 ガーデン 草刈機 お手入れ 雑草取り付属品ハンドルベース×1、プラグレンチ×1、L型六角棒レンチ5mm×1、保護メガネ×1 結束バンド×3、ハンドル固定ノブ×4 ボルト×4、ナイロンコード丸型太さ2.6mm×4本(内2本は本体ローターに装着済み)、ナイロンコード丸型太さ2.4mm×4本幅(mm)刈取:約400質量(kg)約14.5高さ(mm)刈取:約25排気量(mL)43使用燃料潤滑油混合ガソリン(50:1)騒音値(dB)約96連続使用時間約60分燃料タンク容量(L)0.84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×125×90~100主材質スチール/樹脂
電気チェーンソー
ナカトミ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)材質樹脂/スチール質量(kg)2.5電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)約2.5電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)チェーンスピード(m/min)500ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)有効切断長さ(mm)約300チェーン刃コマ数(枚):45