159件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気扇用フィルター(3枚入り) ナカトミ

    換気扇用フィルター(3枚入り)

    ナカトミ
    899税込989
    1セット(3枚)
    翌日出荷
  • 電源コード ナカトミ

    電源コード

    ナカトミ
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    3相200V用です。
    仕様4芯×2m2×5m
  • 45cm ツインジェットファン ナカトミ

    45cm ツインジェットファン

    ナカトミ
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
    適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×3×約2最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター○(140℃)
  • エレメント ナカトミ

    エレメント

    ナカトミ
    3,290税込3,619
    1個
    4日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)355×150
  • ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミ

    ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw

    ナカトミ
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
    用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2幅(mm)560質量(kg)約34.5高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS連続運転時間(h)約3~6交流定格出力(kVA)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1
  • 24V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ

    24V・DCエアーコンプレッサー

    ナカトミ
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
    用途充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源24V/24Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
  • ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ

    ドリームパワー エンジンオーガー

    ナカトミ
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
    用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
  • 継手用エンドキャップ(スポットクーラー用) ナカトミ

    継手用エンドキャップ(スポットクーラー用)

    ナカトミ
    2,990税込3,289
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)45内径(Φmm)125
  • 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き

    ナカトミ
    52,980税込58,278
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    60cm大型ファン 送風機。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)23.5消費電力(W)139/188(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約317/322保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×36×83電源コードVCTF 0.75平方mm 約2.4m風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約137/150騒音値(dB)(50/60Hz)71/75定格電流(A)(50/60Hz)1.69/1.94
  • 75cmアルミ羽根 ナカトミ

    75cmアルミ羽根

    ナカトミ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BF-75VZ
  • 電源コード4芯 ナカトミ

    電源コード4芯

    ナカトミ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    寸法4芯 2mm2×10m
  • BCF-90L用冷却エレメント ナカトミ

    BCF-90L用冷却エレメント

    ナカトミ
    19,340税込21,274
    1個
    3日以内出荷
    BCF-90L用の冷却エレメントです。
  • BCF-90L用フィルター ナカトミ

    BCF-90L用フィルター

    ナカトミ
    6,210税込6,831
    1個
    3日以内出荷
    BCF-90L用のフィルターです。
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    3,200税込3,520
    1個
    3日以内出荷
    MAC-20用のフィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)205×460
  • 18Vリチウムイオンバッテリー ナカトミ

    18Vリチウムイオンバッテリー

    ナカトミ
    7,660税込8,426
    1個
    3日以内出荷
    DC-45AF用の18Vリチウムイオンバッテリーです。
    バッテリー容量(Ah)4000
  • 小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ

    小型 家庭用 インバーター発電機

    ナカトミ
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
    用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)、棒ハンドル×1幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)50/60(切替式)コンセント個数交流:2、直流:1交流電圧(V)単相100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約64)エンジン部総排気量(mL)79連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600出力端子USB:2(DC5V/2A×2)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)350
  • DM-10用 フィルター ナカトミ

    DM-10用 フィルター

    ナカトミ
    4,590税込5,049
    1個
    6日以内出荷
    適合機種DM-10
  • ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト ナカトミ

    ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト

    ナカトミ
    37,900税込41,690
    1本
    6日以内出荷
    両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。
    長さ(m)3アズワン品番64-4650-85
  • 60cm全閉式ロースタンド工場扇 ナカトミ

    60cm全閉式ロースタンド工場扇

    ナカトミ
    29,998税込32,998
    1台
    3日以内出荷
    上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。大型ロースタンドモデルで、移動に便利な取っ手付きです。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。
    付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式本体質量(kg)13安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)首折れ6段階(最大40°)ファン60cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅77×奥行66×高86~93
  • 4ダクトスポットクーラー(三相200V) ナカトミ

    4ダクトスポットクーラー(三相200V)

    ナカトミ
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。1台で4ヶ所にスポット冷風ができる4口ダクトタイプです。延長ダクトに変えればより使用範囲が広がります。エルボは着脱リング式で、保管・移動時もワンタッチで取り外せます。三相200Vで電気代が節約できます。
    付属品冷風ダクト×4、冷風ダクト用エルボ(着脱リング付)×4、排熱ダクト×2、排熱ダクト取付プレート×2、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×8、ドレンホース×1、吊り金具×4、吊り金固定ネジ×8質量(kg)143備考【PL保険】加入電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:3280、60Hz:4200スイッチシーソースイッチ(電源、運転切替)タンク容量(L)12定格電流(A)50Hz:12.5、60Hz:14騒音値(dB)50Hz:69、60Hz:73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×635×1210保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45電源コード付属無し送風口数4冷媒HFC R32(封入量:1180g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)冷房能力(kW)50Hz:8、60Hz:8.8排熱ダクト有無
  • フィルター(前面) ナカトミ

    フィルター(前面)

    ナカトミ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MAC-30
  • 換気扇(フィルター付き) ナカトミ

    換気扇(フィルター付き)

    ナカトミ
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
    仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
  • 安全ネット(前後各1枚セット) ナカトミ

    安全ネット(前後各1枚セット)

    ナカトミ
    4,290税込4,719
    1セット
    3日以内出荷
    BF-125V用の安全ネットです。
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    4,540税込4,994
    1個
    4日以内出荷
    SPC-48S用のフィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)455×800
  • フィルター(側面) ナカトミ

    フィルター(側面)

    ナカトミ
    2,530税込2,783
    1個
    4日以内出荷
    PFC-3用の側面フィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)200×370
  • フィルター(前面) ナカトミ

    フィルター(前面)

    ナカトミ
    2,530税込2,783
    1個
    4日以内出荷
    HMC-25用の前面フィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)245×345
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    3,060税込3,366
    1個
    4日以内出荷
    BSC-10N用のフィルターです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)605×690
  • 12V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ

    12V・DCエアーコンプレッサー

    ナカトミ
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
    用途充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源12V/43Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
  • 単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式) ナカトミ

    単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式)

    ナカトミ
    105,980税込116,578
    1台
    翌々日出荷
    エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
    用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1幅(mm)770質量(kg)約49高さ(mm)660奥行(mm)375電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約77設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)39.5保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136吐出口数2口(圧力調整器付1)
  • IFH-10TP/IFH-10C用電源コード ナカトミ

    IFH-10TP/IFH-10C用電源コード

    ナカトミ
    4,790税込5,269
    1本
    翌々日出荷
    IFH-10TP/IFH-10C用の電源コードです。 単相200V用です。
    長さ(m)5
  • 卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 ナカトミ

    卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付

    ナカトミ
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
    用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。セット内容YCS-125N用砥石×1質量(g)約600直径(Φcm)12.5厚さ(cm)2
  • 電気チェーンソー ナカトミ

    電気チェーンソー

    ナカトミ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
    用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)材質樹脂/スチール質量(kg)2.5電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)約2.5電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)チェーンスピード(m/min)500ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)有効切断長さ(mm)約300チェーン刃コマ数(枚):45
  • 電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ

    電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き

    ナカトミ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
    用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1質量(kg)9.5レッド回転数(min-1[r.p.m])約320電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010騒音値(dB)約86(1m四方平均)面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)定格時間30分耕運深さ(mm)約100~120耕運幅(mm)約300
  • SAC-6500用 フィルター後 ナカトミ

    SAC-6500用 フィルター後

    ナカトミ
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SAC-6500寸法(幅W×高さH)(mm)約455×540
  • SAC-1800N用 フィルター ナカトミ

    SAC-1800N用 フィルター

    ナカトミ
    4,190税込4,609
    1個
    6日以内出荷
    適合機種SAC-1800N寸法(幅W×高さH)(mm)約390×350
  • SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚) ナカトミ

    SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚)

    ナカトミ
    7,990税込8,789
    1個
    4日以内出荷
    ハネ径(cm)60適合機種SBF-60V羽根枚数4
  • 手押し式 エンジン刈払機 ナカトミ

    手押し式 エンジン刈払機

    ナカトミ
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    押すだけラクラク草刈り。手押し式エンジン草刈機。収納持ち運びに便利な折りたたみ式。ダンパー付リコイルスターター採用で引き力が軽減して、エンジン始動がスムーズ。トリマーガード付で、草・小石の飛び散りを防ぎます。安心構造のレバー式で、レバーを離すと回転が止まります。高速回転で草を刈るのでナイロン製コード採用。庭木や塀などの障害物にあたっても跳ね返りがなく安全です。本体傾斜角:右に5°、10°の2段階調整が可能。傾斜面の草刈りに便利です。本体振角:右に20°、30°の2段階調整が可能。壁ぎわ・縁石まわりの草が手軽に刈れます。【仕様】。◇2サイクルガソリンエンジン。◇連続使用時間:約60分。◇燃料タンク容量:0.84L。◇刈取幅:約400mm。◇刈取高:約25mm。◇使用燃料:潤滑油混合ガソリン(50:1)。◇排気量:43ml。◇出力:1.0kW(1.36PS)。◇騒音値:約96dB
    用途傾斜面や壁ぎわ、縁石まわりの草刈りに。庭 ガーデン 草刈機 お手入れ 雑草取り付属品ハンドルベース×1、プラグレンチ×1、L型六角棒レンチ5mm×1、保護メガネ×1 結束バンド×3、ハンドル固定ノブ×4 ボルト×4、ナイロンコード丸型太さ2.6mm×4本(内2本は本体ローターに装着済み)、ナイロンコード丸型太さ2.4mm×4本幅(mm)刈取:約400質量(kg)約14.5高さ(mm)刈取:約25排気量(mL)43使用燃料潤滑油混合ガソリン(50:1)騒音値(dB)約96連続使用時間約60分燃料タンク容量(L)0.84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×125×90~100主材質スチール/樹脂
  • 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ

    【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル

    ナカトミ
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ストッパー付きキャスターで設置移動が可能です。
    仕様満水停止装置付、自動霜取装置(機械式温度センサー)付、コンプレッサー式、レンタル付属品:内径Φ15mmホース幅(mm)390高さ(mm)835奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)15電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)700/820コード448-9527使用環境周囲温度10~35℃、相対湿度45~90%冷媒R407C除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)除湿能力(L/日)28/33(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)21.7円/h適用畳数【プレハブ】(50Hz)約45畳(75m2)、(60Hz)約50畳(8.3m2)、【鉄筋】(50Hz)約55畳(92m2)、(60Hz)約61畳(101m2)、【木造】(50Hz)約30畳(50m2)、(60Hz)約33畳(55m2)標準消費電力料金(60Hz)25.4円/hサービス分類レンタル
  • フィルター ナカトミ

    フィルター

    ナカトミ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    CABF-550Z用のフィルターです。
    適合機種CABF-550Z
  • 60cm工場扇プラスチック4枚羽根 ナカトミ

    60cm工場扇プラスチック4枚羽根

    ナカトミ
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    OPF-600SZ用プラスチック4枚羽根です。
    適合機種OPF-600SZ