工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
高さ(cm)調節:114~132
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。
セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4
電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz)
消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm
電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4
電源(AC V)100(50/60Hz)
風速(m/min)強:306/338(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階
噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18
材質(羽根)プラスチック
首折れ4段階
ノズル数ミスト噴霧:6個
圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3
左右首振左右90度
1セット
¥31,900
税込¥35,090
欠品中
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)7、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)63×51×83.5、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード