絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
528件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPI無風卓上型イオナイザー DESCO

    SPI無風卓上型イオナイザー

    DESCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
    質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
  • ナイロン製プローブ DESCO

    ナイロン製プローブ

    DESCO
    ¥318税込¥350
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)177質量(g)5
  • 機器接地確認モニター・ハブ 100V用 DESCO

    機器接地確認モニター・ハブ 100V用

    DESCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。
    質量(g)227刷毛幅(mm)75
  • 導電性ビニールマット DESCO

    導電性ビニールマット

    DESCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚ほか
    8日以内出荷から61日以内出荷
    色黒
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)

    DESCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 静電気対策靴用ストラップ かかと DESCO

    静電気対策靴用ストラップ かかと

    DESCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    色緑質量(g)23コードなし
  • チューブカッター DESCO

    チューブカッター

    DESCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット
    欠品中
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
  • 布製伸縮型リストバンド DESCO

    布製伸縮型リストバンド

    DESCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    14日以内出荷
    仕様布製伸縮型リストバンド 長さ調整機能付きトラスコ品番859-0147質量(g)14.9
  • ラベル 「ATTENTION」 DESCO

    ラベル 「ATTENTION」

    DESCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(500枚)
    当日出荷
    仕様直径7.6cm芯トラスコ品番859-0144質量(g)250寸法(縦×横)(mm)51×51
  • リストストラップ&シューズチェッカー DESCO

    リストストラップ&シューズチェッカー

    DESCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    8日以内出荷
    作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
    仕様リレー接続:最大30V時1A寸法(mm)288×197×37質量(kg)0.5電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります)温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10%相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%)アズワン品番64-2943-15入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
  • スプレーボトル(静電気防止) DESCO

    スプレーボトル(静電気防止)

    DESCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
  • ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO

    ウォッシュボトル(静電気防止)

    DESCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷
    低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE色黄色色(フタ)黄色
  • 静電気拡散性ボトル DESCO

    静電気拡散性ボトル

    DESCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    12日以内出荷
    帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)240タイプワンタッチアズワン品番1-2829-33
  • ワイパーピストン 700シリーズ DESCO

    ワイパーピストン 700シリーズ

    DESCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(50個)
    20日以内出荷から90日以内出荷
    密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
    用途消耗品の交換に。材質PE色白
  • チップキャップ 700シリーズ DESCO

    チップキャップ 700シリーズ

    DESCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50個)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
    用途消耗品の交換に。材質PE質量(g)31適合バレル3・5・10・30・55cc
  • SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCO

    SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り

    DESCO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
    用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
  • LABCOAT KNITTED CUFFS BLUE DESCO

    LABCOAT KNITTED CUFFS BLUE

    DESCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1着
    60日以内出荷
    色ブルー
  • 静電気対策フロアマット DESCO

    静電気対策フロアマット

    DESCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    14日以内出荷
    お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
    寸法(mm)610×914質量(kg)3
  • ゴミ箱用ゴミ袋 静電気拡散性 DESCO

    ゴミ箱用ゴミ袋 静電気拡散性

    DESCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)610×661
  • チップリール立て 15リール収納 DESCO

    チップリール立て 15リール収納

    DESCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
    仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属質量(g)862外形寸法(mm)445×210×高さ184リール外径(mm)178
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    20日以内出荷
    質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
  • ボトル GHS表示 アセトンと印刷 DESCO

    ボトル GHS表示 アセトンと印刷

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    容量(mL)180質量(g)32
  • 静電気拡散性ナイロンブラシ DESCO

    静電気拡散性ナイロンブラシ

    DESCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス製プローブ 先端曲がり形状 DESCO

    ステンレス製プローブ 先端曲がり形状

    DESCO
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)133
  • ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン DESCO

    ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン

    DESCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
    仕様純正MENDA製品USA生産品材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)180質量(g)68
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    21日以内出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
    材質高密度ポリエチレン色白容量(mL)60高さ(mm)77質量(g)45タイプ角型
  • 静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル(IPA) ワンタッチ HDPE

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    質量(g)68
  • 静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE

    DESCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    色緑容量(mL)180質量(g)68
  • 静電気拡散性ボトル(ACETONE) DESCO

    静電気拡散性ボトル(ACETONE)

    DESCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    色オレンジ容量(mL)180質量(g)68
  • ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし

    DESCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    色白容量(mL)240質量(g)58
  • 静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き DESCO

    静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き

    DESCO
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。特注品での制作も可能です。RTT:1×1010Ω内側はアンチ・プリント、非ESDビニール付きなので、お客様の書類からインクが書類ホルダーに移りません。
    寸法(mm)102×86質量(g)16タイプ横型
  • 静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き DESCO

    静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き

    DESCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)68×111質量(g)15タイプ縦型
  • 静電対策ネームカードホルダー DESCO

    静電対策ネームカードホルダー

    DESCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
    仕様RTT:1×1010Ω寸法(mm)100×77質量(g)16タイプ横型
  • デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ DESCO

    デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ

    DESCO
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    コードあり
  • 表面抵抗測定器用電線 DESCO

    表面抵抗測定器用電線

    DESCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
    質量(g)45
  • 静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCO

    静電気対策靴用ストラップ 靴底全体

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
    コードなし
  • 柔復元性コイルコード DESCO

    柔復元性コイルコード

    DESCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)39
  • リストストラップ 長さ調節機能付き DESCO

    リストストラップ 長さ調節機能付き

    DESCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    コードあり
  • コイルコード DESCO

    コイルコード

    DESCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷