絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
507件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザー 温風型 作業台用 DESCO

    イオナイザー 温風型 作業台用

    DESCO
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き
    用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面抵抗測定用リード線 DESCO

    表面抵抗測定用リード線

    DESCO
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
    用途消耗品の交換に。仕様グランドコード長さ(cm):153トラスコ品番548-3847適合機種19290
  • ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCO

    ハンダ吸取り線 ワンステップ

    DESCO
    18,980税込20,878
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
    仕様鉛フリーはんだ対応
  • ハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプ DESCO

    ハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプ

    DESCO
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。
    用途ハンダの吸取りに。仕様カセット式トラスコ品番544-3359質量(g)13
  • ハンダ吸い取り線 カセット式 DESCO

    ハンダ吸い取り線 カセット式

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
    用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57
  • ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc DESCO

    ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc

    DESCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
  • ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCO

    ハンダ吸取り線 ワンステップ

    DESCO
    14,980税込16,478
    1巻(25個)
    当日出荷
    プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
    長さ(m)1.5
  • 静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO

    静電袋 SCS1000 ジップ付き

    DESCO
    42,980税込47,278
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
    寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
  • 静電気拡散性チェアカバー DESCO

    静電気拡散性チェアカバー

    DESCO
    18,980税込20,878
    1個
    93日以内出荷
    静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
    仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン
  • 静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm DESCO

    静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm

    DESCO
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
    材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01
  • 表面抵抗値測定セット DESCO

    表面抵抗値測定セット

    DESCO
    279,800税込307,780
    1セット
    9日以内出荷
    電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
    用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)
  • ニードルバルブ DESCO

    ニードルバルブ

    DESCO
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
    用途微量のマーキングインクを塗布する工程等幅(mm)28使用可能粘度(cP)1~100k
  • スプレーバルブ DESCO

    スプレーバルブ

    DESCO
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
    圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi使用可能粘度(cP)1~5000質量(g)331
  • スプールバルブ DESCO

    スプールバルブ

    DESCO
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
    用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
  • デジタルコントローラー DESCO

    デジタルコントローラー

    DESCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
    幅(mm)152奥行(mm)165高さ(mm)178電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1質量(kg)1.2
  • TS-Pニードル DESCO

    TS-Pニードル

    DESCO
    13,980税込15,378
    1箱(50本)
    60日以内出荷
    柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
    用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
  • TEニードル DESCO

    TEニードル

    DESCO
    6,298税込6,928
    1箱(50本)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
    用途消耗品の交換に。材質ステンレス・PE
  • ブラシニードル DESCO

    ブラシニードル

    DESCO
    63,980税込70,378
    1箱(12本)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
    用途消耗品の交換に。全長(mm)50.8
  • ワイパーピストン 700シリーズ DESCO

    ワイパーピストン 700シリーズ

    DESCO
    3,298税込3,628
    1箱(50個)
    20日以内出荷から90日以内出荷
    密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • ノンテーパーシリンジ 700シリーズ DESCO

    ノンテーパーシリンジ 700シリーズ

    DESCO
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    4日以内出荷から60日以内出荷
    700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
    用途消耗品の交換に。材質PE
  • チップキャップ 700シリーズ DESCO

    チップキャップ 700シリーズ

    DESCO
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    5日以内出荷から60日以内出荷
    シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
    用途消耗品の交換に。適合バレル3・5・10・30・55cc材質PE質量(g)31
  • レシーバーヘッド ホース付き DESCO

    レシーバーヘッド ホース付き

    DESCO
    7,298税込8,028
    1箱
    5日以内出荷から60日以内出荷
    シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
    用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
  • 静電気拡散性ラバーマット DESCO

    静電気拡散性ラバーマット

    DESCO
    20,980税込23,078
    1式ほか
    60日以内出荷から61日以内出荷
  • ワンタッチボトル DESCO

    ワンタッチボトル

    DESCO
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
    材質高密度ポリエチレン質量(g)0.09アズワン品番62-1630-76
  • ワンタッチボトル DESCO

    ワンタッチボトル

    DESCO
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ワンタッチ、白色、角型、180cc。静電気対策製品では御座いません。各種溶液の保管に対応可能で御座います。
    材質高密度ポリエチレン角型質量(g)0.07アズワン品番62-1630-46
  • 静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式

    DESCO
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762アズワン品番62-1630-84
  • 静電気拡散性ESDバッグ 透明 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ 透明

    DESCO
    8,898税込9,788
    1箱
    8日以内出荷
    平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0889質量(kg)1.22アズワン品番62-1630-82
  • 静電気拡散性ESDバッグ メタルイン DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ メタルイン

    DESCO
    4,698税込5,168
    1箱
    6日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
  • 静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    43日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)1.55アズワン品番62-1630-75
  • 静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ

    DESCO
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
    材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
  • 静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

    DESCO
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    63日以内出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。
    材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10
  • 静電気拡散性ESDバッグ DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ

    DESCO
    3,198税込3,518
    1箱ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762
  • ピュアテイクロック機能付きボトル DESCO

    ピュアテイクロック機能付きボトル

    DESCO
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)0.06アズワン品番62-1630-93
  • 小型ロック機能付きボトル DESCO

    小型ロック機能付きボトル

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。ツイストロック式ポンプで漏れないので、旅行などに携行できます。
    材質ポリプロピレン質量(g)0.04アズワン品番62-1630-63
  • ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き DESCO

    ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き

    DESCO
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
    材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)0.68アズワン品番62-1630-58
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用) DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用)

    DESCO
    29,980税込32,978
    1箱
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 390mm ESD Bench Top Turntable DESCO

    390mm ESD Bench Top Turntable

    DESCO
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ESD接地用アクセサリ
  • 校正器 シングルワイヤー常時モニター用 DESCO

    校正器 シングルワイヤー常時モニター用

    DESCO
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
    セット内容本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~35寸法(cm)81×57×32使用環境標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
  • リストストラップ&シューズチェッカー デュアルフットプレート付き DESCO

    リストストラップ&シューズチェッカー デュアルフットプレート付き

    DESCO
    129,800税込142,780
    1セット
    8日以内出荷
    作業者が身に付けている接地機器 (リストストラップ、フットグラウンダー、ESD靴、スモック) が正しく機能しているかどうか判定します。
    質量(kg)0.5測定時間3秒以内
  • ステンレス製フットプレート DESCO

    ステンレス製フットプレート

    DESCO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)4