カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: DESCOのすべての商品

布製リストストラップ 長さ調整機能付き
DESCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。質量(g)0.05コードあり
フットグラウンダー かかと エコノミー 1M入り
DESCO¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく質量(g)29コードなし
ポスター 注意区域
DESCO¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)7日以内出荷ANSI/ESD S20.20に従って、保護区域の存在を示す警告表示を貼り、保護区域に入る前に作業者に明瞭に見えるようにします。質量(g)200外形寸法(mm)432×559
接置器具用アクセサリー
DESCO¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷2つのリストストラップを接続できます。仕様リストストラップ用アクセサリー質量(g)184コード長さ(m)3アズワン品番3-9278-01
掃除機用アタッチメント
DESCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷仕様ブラシ、ノズル、隙間用ツールの狭部清掃用アタッチントセットトラスコ品番859-0207質量(g)60
ポータブルマット リストストラップ付き
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚7日以内出荷仕様帯電防止、低い摩擦電気の発生、持ち運び可能な作業表面保護のマット、グラウンドスナップ2個付トラスコ品番859-0178質量(g)430
コイルコード
DESCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上
静電気拡散性チェアカバー
DESCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません色ロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
HEPAフィルター掃除機
DESCO¥121,100税込¥133,2101個翌々日出荷付属品交換用フィルター・ケース仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)
SMARTLOG PRO マネージャー WEBアプリケーション
DESCO¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷従業員の休暇時間、シフト、配属部署、トレーニング認定を追跡するための機能が備わっています。テスト制限とテストパラメーターは、特定の要件を満たすためにカスタマイズすることができます。表示言語を英語/スペイン語/日本語/中国語(簡体字)/トルコ語から選択できます。用途ESD保護エリア(EPA)への入退室管理に。トラスコ品番338-0563
静電気センサー
DESCO¥229,800税込¥252,7801台9日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。19440チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。用途帯電電位測定用。トラスコ品番338-0567幅(mm)70測定範囲0~19.99kV高さ(mm)126奥行(mm)24電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本電源9Vアルカリ乾電池×1本測定距離(mm)25.4測定精度(%)±0.5
電解電位測定セット
DESCO¥299,800税込¥329,7801式9日以内出荷約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。トラスコ品番338-0565セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート測定範囲0~19.99kV
9600シリーズ 静電気拡散性塩ビ長尺フロアシート
DESCO¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷ビニール製フロアマットは、電子部品組立エリア、半導体処理エリア、その他のESD保護エリア(EPA)に最適です。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。トラスコ品番683-8371
常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター
DESCO¥37,980税込¥41,7781台欠品中作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者がリストストラップを外してパークスナップに留めるまで、アラーム音の鳴らない8秒間のディレイタイムを表示します。19332行灯と接続することでアラームの視認性を高められます。リストストラップの接地経路と1MΩという低い範囲における抵抗の検出を、安定した状態で連続的に(パルス状または断続的ではなく)監視します。ESD作業台がない場所で使用する場合、作業台モニター回路を無効にします。設置用タブ付き筐体で作業台や機器の周囲に設置可能です。シングルワイヤーインピーダンス設計でESD TR1.0-01-0に則ってANSI/ESD S20.20に準拠します。1.2Vのテスト電圧で静電気に敏感な機器の操作における電気過大応力(EOS)のリスクを軽減します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で故障や断続性を素早く特定します。用途作業者1名とESD作業台1台の安全性の監視に。トラスコ品番715-3631セット内容本体:1台、マットモニターコード(白):1本、ワッシャー:1個、平ネジ、6-32×1/4″:1本幅(mm)98高さ(mm)53使用温度範囲(℃)10~35奥行(mm)23ケーブル長(m)1.5
ライト付きベンチトップ排気ファン+XF01キット
DESCO¥37,980税込¥41,7781式10日以内出荷特許取得済みのフロント回転フィルターは、固定式フィルターの8倍のろ過性能を発揮します。また、リアには活性炭入りフィルターを搭載です。強力な12Vファンが、不要な煙や微粒子をユーザーから遠ざけます。ファンブレードの安全グリルで、素早く簡単にフィルターを交換でき、ユーザーを保護します。2点スライドアームで、ファンをあらゆる角度に調整できます。直径2.5cmの角度調節ネジは、使いやすく見やすいです。前面の明るい白色LEDは作業灯として、黄色LEDは排気口を表示します。ESD対策済みで超静音動作です。用途作業により発生した煙の吸引や冷却に。トラスコ品番713-7880幅(mm)140高さ(mm)305奥行(mm)140電源(V)12VDC
ポータブル表面抵抗測定器
DESCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷電池式2点間抵抗測定器で小さな物体の表面抵抗、または大きな物体の限られたエリアの表面抵抗を測定します。金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピンで小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。用途表面抵抗の測定に。トラスコ品番699-9677幅(mm)3.18高さ(mm)2.54奥行(mm)20.32電源(V)9V電池
スマートログプロ2 日本/北米向け電源コード付き
DESCO¥1,298,000税込¥1,427,8001台9日以内出荷7インチの抵抗膜式タッチパネルで、手袋をはめた状態やプローブでの入力も可能になりました。用途静電気エリアの管理に。トラスコ品番677-0207セット内容本体 1 台入力電圧AC/DC 電源アダプター 入力:100-240VAC、50/60Hz
スマートログSE、近接&バーコードリーダー付
DESCO¥669,800税込¥736,7801台9日以内出荷試験結果は全て別売りのソフト(50172)で管理できます。表示言語を英語/スペイン語/日本語/中国語(簡体字)/トルコ語から選択できます。各作業者のテスト要件に則って作業者をテストし、ESD保護エリアへの出入りを管理します。ESDストラップおよびフットウェアの性能を追跡記録します。ESD保護エリア(EPA)への入退室を管理するための回転式ゲート、自動ドア、他のロッキングシステムと併せて使用できます。用途ESD保護エリア(EPA)への入退室管理に。トラスコ品番338-0566セット内容本体・フットプレート
9600シリーズ 静電気拡散性塩ビ長尺フロアシート
DESCO¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷ビニール製フロアマットは、電子部品組立エリア、半導体処理エリア、その他のESD保護エリア(EPA)に最適です。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。トラスコ品番683-8372
ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター
DESCO¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6186セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター
DESCO¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6185セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC
DESCO¥34,980税込¥38,4781台10日以内出荷適切なACコンセントの配線を確認し、接地ポイントを提供し、作業者のリストストラップの接地経路の完全性をテストします。検証済み接地ポイントをマット、台車、ツールなどに接続できます。LEDとアラーム音で、コンセントの合格/不合格、リストストラップの合格を表示します。NISTの校正証明書付きです。用途リストストラップと接地の管理に。トラスコ品番548-5400幅(mm)51高さ(mm)76奥行(mm)33
9602D用溶接棒、ベージュ
DESCO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷マット間の継ぎ目を密閉し、電気的に接続することで、連続した一つの接地を形成します。用途9602Dの溶接に。トラスコ品番683-8374
非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用
DESCO¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷SmartLog Proや Combo Tester X3、 Combo Tester X3 Plus と一緒に使用し、作業者のリストストラップやデュアルワイヤーリストストラップをテストします。用途静電気の管理に。トラスコ品番677-8721適合機種19270 / 50780幅(mm)102高さ(mm)210奥行(mm)81
電極ハンドル
DESCO¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷下記Desco表面抵抗測定器と互換性があります。19290デジタル表面抵抗測定セット。19784アナログ表面抵抗測定器セット。19640表面抵抗測定器。TR53やANSI/ESD STM97.1、その他文献の抵抗測定要件に準拠しています。用途消耗品の交換に。トラスコ品番574-6254
掃除機用ホース、
DESCO¥9,198税込¥10,1181本5日以内出荷497シリーズ掃除機用127cmホースです。用途消耗品の交換に。トラスコ品番568-6569直径(Φcm)ホース:3.5長さ(cm)最大457耐静電気放電静電気拡散性:1×10の6乗~1×10の10乗Ω
手袋抵抗測定用器具
DESCO¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷寸法:25mm x 76mm x 109mm用途静電気の測定に。トラスコ品番577-1025適合機種19290/ 19784/ 19640
湿度表示カード、相対湿度 5-10-60%、J-STD-033D タイプ 1
DESCO¥5,698税込¥6,2681箱10日以内出荷湿度の程度をモニターするための湿度表示カードです。安全でない湿度レベルの状態を保っていないか目で見てすぐに判定できるように、密閉された袋の内部の相対湿度(RH)を測定します。この製品は使用後に「乾燥」をさせると再利用ができます。用途静電気防止防湿バッグと組み合わせての使用に。トラスコ品番578-8289RoHS指令(10物質対応)対応