特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
883件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロン
  • ポリッシングコンパウンド 2本入 NSK(ナカニシ)

    ポリッシングコンパウンド 2本入

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    長さ(mm)30
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    質量(g)25
  • ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ

    NSK(ナカニシ)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷
    回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
    適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
  • ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷
    回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
    付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
  • 90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    90°アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
  • 超精密エアグラインダー「インパルス} NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「インパルス}

    NSK(ナカニシ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])60000仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)トラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
  • マンドレール NSK(ナカニシ)

    マンドレール

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1袋(3本)
    当日出荷
    各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
    トラスコ品番241-1024セット内容ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個材質ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)22.6ねじ頭径(mm)6.3
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • 積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ 布バフ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
  • スピンドル用アクセサリーコレットホルダー NSK(ナカニシ)

    スピンドル用アクセサリーコレットホルダー

    NSK(ナカニシ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • ダイヤシート NSK(ナカニシ)

    ダイヤシート

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途基材には極薄銅合金を使用し、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。長さ(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1278
  • ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ)

    ホイール型フェルトバフ

    NSK(ナカニシ)
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1081
  • インプリドレッサー NSK(ナカニシ)

    インプリドレッサー

    NSK(ナカニシ)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
    粒度100軸径(Φmm)11全長(mm)46トラスコ品番833-8181質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026
  • 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)

    真鍮 ワイヤーブラシ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材真鍮
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • ポリッシュサンダー NSK(ナカニシ)

    ポリッシュサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロングパワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • クラフトダイヤモンドバー  円筒 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 円筒

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    形状円筒砥粒ダイヤモンド
  • インサイドブラシ ステン NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ ステン

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3線径(mm)0.15毛材ステンレス(SUS304)
  • ホイールゴム砥石グリーン 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石グリーン 10本入

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • ロングパワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • ゴム砥石セット 12本入 NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石セット 12本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(12本)
    当日出荷
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    グリーン砥粒WA
  • 超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)

    超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1セット
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
  • 超硬アロイカッター NSK(ナカニシ)

    超硬アロイカッター

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • 軸付角型ブラシ NSK(ナカニシ)

    軸付角型ブラシ

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。トラスコ品番407-7969軸径(Φmm)6形状円筒幅(mm)15全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000毛材ステンレス外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • コントローラ用フットペダル(1440) NSK(ナカニシ)

    コントローラ用フットペダル(1440)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    踏み込み量により回転速度可変ができます。
    用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
  • 軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付カップブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛丈(mm)25毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
  • セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 丸型

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
    用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    7,298税込8,028
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,898税込4,288
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
  • 軸付角型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付角型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1