カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,808)
- スバル(14,634)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,811)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品
特価

ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。用途小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。軸径(Φmm)6長さ(mm)【ダイヤ部】20全長(mm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)70毛丈(mm)55毛材ダイヤ電着付ピアノ線
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。用途HTS,プラネット共用付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本ろ過度(μm)0.3
クラフトダイヤモンドバー 砲弾
NSK(ナカニシ)¥2,698~税込¥2,968~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー 球
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状球全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
サイザルバフ
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481セット(5本)当日出荷バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
モーターコード(1768)
NSK(ナカニシ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(7722)
NSK(ナカニシ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
E2000シリーズ用モーター(7721)
NSK(ナカニシ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
ホイールゴム砥石グリーン
NSK(ナカニシ)¥2,098~税込¥2,308~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.8色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
ロングシャフト軸付砥石
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷トラスコ品番829-3423軸径(Φmm)3.0形状円筒幅(mm)13.0粒度80色ピンク質量(g)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)93砥粒WA外径(mm)8.0
ダイヤモンドドリル
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
コントローラ(7720)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150
軸付砥石セット 15本入
NSK(ナカニシ)¥6,998税込¥7,6981セット(15本)当日出荷トラスコ品番476-6458セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本軸径(Φmm)3質量(g)75軸径3mm