特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
886件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付角型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付角型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ホイール
  • ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,198税込4,618
    1パック
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。
    用途小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。軸径(Φmm)6長さ(mm)【ダイヤ部】20全長(mm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)70毛丈(mm)55毛材ダイヤ電着付ピアノ線
  • コレット CHKタイプ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKタイプ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
    用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
  • ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)

    ロータスエアーモータ

    NSK(ナカニシ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
    回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
  • ハンドピースホルダ NSK(ナカニシ)

    ハンドピースホルダ

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合機種コントローラEmax エボリューション NE249
  • ストレートハンドピース NSK(ナカニシ)

    ストレートハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用穴径(Φmm)20(最小加工)質量(g)50減速比10/11付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚寸法(mm)11.9(工具カミシロ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。
    用途HTS,プラネット共用付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本ろ過度(μm)0.3
  • ワイヤーブラシ 真鍮 NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ 真鍮

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材真鍮
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • クラフトダイヤモンドバー  砲弾 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 砲弾

    NSK(ナカニシ)
    2,698税込2,968
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
  • クラフトダイヤモンドバー  球 NSK(ナカニシ)

    クラフトダイヤモンドバー 球

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1パック(3本)
    当日出荷
    プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
    軸径(Φmm)3形状全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
  • ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ)

    ホイール型フェルトバフ

    NSK(ナカニシ)
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1081
  • セーム皮バフ NSK(ナカニシ)

    セーム皮バフ

    NSK(ナカニシ)
    4,698税込5,168
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
  • サイザルバフ NSK(ナカニシ)

    サイザルバフ

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1セット(5本)
    当日出荷
    バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
    幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
  • 毛ブラシ ミディアム馬毛 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ ミディアム馬毛

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
    仕様ミディアム馬毛毛材
  • インサイドブラシ(砥粒入りナイロン) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • モーターコード(1768) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1768)

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)

    E2000シリーズ用モーター(7721)

    NSK(ナカニシ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
    トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)

    真鍮 ワイヤーブラシ

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    毛材真鍮
  • スポンジサンダー NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,500税込3,850
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • フラップサンダー NSK(ナカニシ)

    フラップサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3
  • 精密スチールカッター NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1セット(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドドリル

    NSK(ナカニシ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)6仕様ダイヤモンド砥粒
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度120全長(mm)50質量(g)8刃長(mm)5砥粒CBN
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒質量(g)8砥粒ダイヤモンド
  • 毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    毛材山羊
  • サンドベルト 30本入 NSK(ナカニシ)

    サンドベルト 30本入

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(30本)
    当日出荷
    長さ(mm)300
  • 電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
    粒度130全長(mm)46砥粒ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 電着CBNバー NSK(ナカニシ)

    電着CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
  • ダイヤモンドドリル NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドドリル

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
  • SP電着小径ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3刃長(mm)3全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)8砥粒ダイヤモンド
  • 超硬カッター 5本入 NSK(ナカニシ)

    超硬カッター 5本入

    NSK(ナカニシ)
    3,298税込3,628
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])350000
  • ロングシャフト超硬カッタ NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト超硬カッタ

    NSK(ナカニシ)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 軸付砥石セット 15本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石セット 15本入

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1セット(15本)
    当日出荷
    トラスコ品番476-6458セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本軸径(Φmm)3質量(g)75軸径3mm