カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品

ホイールゴム砥石シリコン 10本入
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
サイザルバフ 5本入
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981セット(5本)当日出荷軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番477-0544幅(mm)6質量(g)23タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45
電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。粒度130全長(mm)46砥粒ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
SP電着小径ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3刃長(mm)3全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)8砥粒ダイヤモンド
スティック ホルダー
NSK(ナカニシ)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷先端カバー(袋ナット)を回すだけで簡単に工具の脱着ができます。 ダイヤモンドヤスリ、セラファイバ砥石、ウッドスティックなどの丸棒が取付できます。トラスコ品番477-2067質量(g)22取付可能軸径(Φmm)2.7~3.0
軸付砥石セット 12本入
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(12本)当日出荷軸径(Φmm)3軸径3mmトラスコ品番476-6466セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本質量(g)69
ミニチュア軸付砥石 GC 10本入
NSK(ナカニシ)¥3,698税込¥4,0681セット(10本)当日出荷トラスコ品番476-4994軸径(Φmm)1.6形状円筒幅(mm)6粒度120色グリーン質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000軸長(mm)21砥粒GC外径(mm)2.5
シリコンソフトポリッシャ 10本入
NSK(ナカニシ)¥4,898税込¥5,3881セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.6形状砲弾幅(mm)7質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)20砥粒WA外径(mm)3
コンパクトモータ(エスパート500用)
NSK(ナカニシ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
45°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
超精密エアグラインダー用カップゴム砥石
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981パック(10個)当日出荷研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。質量(g)110許容回転速度(min-1)最高/23000
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
NSK(ナカニシ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.165ホース取付口6mmワンタッチ継手排気方式後方質量(g)190付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
ワイヤーラップツール(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です外径(Φmm)4刃長(mm)30全長(mm)72軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])14000
精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。軸径(Φmm)3形状円筒型色ピンク被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。砥粒PAW結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼結合度Q
エスパート500 コントローラユニット
NSK(ナカニシ)¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6) エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。 過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥3,898税込¥4,2881パック(5本)翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。トラスコ品番407-0405軸径(Φmm)3形状ホイール幅(mm)1.5粒度240全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材砥粒入りナイロン外径(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.4