886件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ NSK(ナカニシ)

    ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1本
    欠品中
    トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
    適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
  • トルク イーマックスエボリューション標準セット NSK(ナカニシ)

    トルク イーマックスエボリューション標準セット

    NSK(ナカニシ)
    139,800税込153,780
    1組
    当日出荷
    スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
    仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
  • トルクモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)

    トルクモータ(エスパート500用)

    NSK(ナカニシ)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
    トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
  • 6mmアタッチメント NSK(ナカニシ)

    6mmアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
  • スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途金属の艶出し
  • ワイヤーブラシ エンド型 NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ エンド型

    NSK(ナカニシ)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)
    当日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。トラスコ品番407-5212軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5毛材ステンレス外径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.1
  • シーナスZERO、ソニックカッターZERO用フットペダル(8103) NSK(ナカニシ)

    シーナスZERO、ソニックカッターZERO用フットペダル(8103)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-8483RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    639税込703
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ホース 2m(給排気)(2027) NSK(ナカニシ)

    交換用ホース 2m(給排気)(2027)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0451RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)

    NSK(ナカニシ)
    5,198税込5,718
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷
    フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
  • 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付ホイールブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
  • 軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤)

    NSK(ナカニシ)
    3,898税込4,288
    1パック
    翌々日出荷
    振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
    用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)6形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
  • セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 平型

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
    用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
  • ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,598税込5,058
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
  • 軸付半丸型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • 軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状円筒先三角線径(Φmm)0.3入数(本)3
  • 軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付カップブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
  • ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ホイール
  • ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)5入数(本)5
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    6,798税込7,478
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)
    形状円筒幅(mm)17品番【専用ホルダー】49825最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
  • インパルス用エアーラインキット(4506) NSK(ナカニシ)

    インパルス用エアーラインキット(4506)

    NSK(ナカニシ)
    30,980税込34,078
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8462
  • フランジ付ショートスピンドル(7795) NSK(ナカニシ)

    フランジ付ショートスピンドル(7795)

    NSK(ナカニシ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番461-0455
  • NK-261用モータカールコード(8013) NSK(ナカニシ)

    NK-261用モータカールコード(8013)

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9130
  • コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHCグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHRグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHRグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH8グループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500用トルクタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。
    仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメント付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
  • カーボンブラシ E037011 NSK(ナカニシ)

    カーボンブラシ E037011

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1セット
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8899
  • 超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット) NSK(ナカニシ)

    超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット)

    NSK(ナカニシ)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。
    軸径(Φmm)2.34形状テーパー先丸型(ダブルカット)タイプオール超硬/ロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
  • プレスト2用タービン用ホース 2m(2042) NSK(ナカニシ)

    プレスト2用タービン用ホース 2m(2042)

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8480
  • ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496) NSK(ナカニシ)

    ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)

    NSK(ナカニシ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
  • 保護メガネ 1眼型 NSK(ナカニシ)

    保護メガネ 1眼型

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。
    トラスコ品番162-8266
  • スパナ22×27 NSK(ナカニシ)

    スパナ22×27

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8237二面幅(mm)22×27
  • スパナ9×11 NSK(ナカニシ)

    スパナ9×11

    NSK(ナカニシ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8253二面幅(mm)9×11