切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。
長さ(mm)150
色オレンジ
砥粒WA
2018年トラスコ掲載ページ5 1296
軸径(Φmm)2.34
粒度2000
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)42
軸径(Φmm)1.8
幅(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
外径(mm)22
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
2018年トラスコ掲載ページ5 1124
トラスコ品番829-3423
軸径(Φmm)3.0
形状円筒
幅(mm)13.0
粒度80
色ピンク
質量(g)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)93
砥粒WA
外径(mm)8.0
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
粒度120
軸径(Φmm)1.6
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒GC
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3
振動子PZT電歪式
取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式
寸法(Φ×Lmm)最大28×134
質量(g)140(コード除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
軸径(Φmm)3
軸径3mm
トラスコ品番476-6466
セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本
質量(g)69
1セット(12本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番476-6458
セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本
軸径(Φmm)3
質量(g)75
軸径3mm
1セット(15本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軸径(Φmm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾
粒度2000
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)1.8
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒WA
軸径(Φmm)3
質量(g)47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
砥粒WA
外径(mm)30
粒度180
軸径(Φmm)3
形状円筒
色オリーブ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒WA
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230
形状カップゴム砥石
質量(g)110
最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
径(mm)30
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g)15
砥粒A
許容回転速度(min-1)最高/23000
軸径(Φmm)1.6
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒WA
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ